- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- 車内照明のおすすめ人気ランキング
車内照明のおすすめ人気ランキング
2025/01/23更新159件の「車内照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB 照明」、「車内灯」、「カー用品 照明」などの商品も取り扱っております。
0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。
車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。
使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
RoHSおよびCE対応製品です。
種類
車載灯
発光色
白
光源
可視光
LED使用数(個)
15(0.4W)
使用温度範囲(℃)
-30~65
質量(g)
70
消費電力(W)
5.3
長さ(mm)
148
幅(mm)
71
高さ(mm)
19.5
照射方式
垂直投光
照光形状
バー形
光源タイプ
LED
ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色
白
仕様
DC12V車専用、LED6灯
消費電流(mA)
70
コード長さ(cm)
30
太さ(sq)
(コード)0.2相当
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アウトドアや車中泊の照明に最適。
持ち運びに便利なハンディータイプ。
取付けマグネット、吊り下げフック付で様々な用途に対応。
12V車、24V車対応。
明るさを2段階調整できる。
用途LEDライト
色
LEDライト部:クリア、カバー部:ブルー
コード長さ(m)
約4.8
レンズの向きが変えられるUSBランプ。USB電源で光るLEDランプです。インパネ周りやコンソールボックス等の間接照明として便利です。ON/OFFスイッチ付
用途車内のLED間接照明
電源電圧
DC5V
消費電流(mA)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
62×19×52
質量(g)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
電球の種類
LED
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
120×75×9
色
白
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-30~80
消費電力(W)
1.4
色温度(K)
5600
明るさ(Lx)
20
LED使用数(個)
6
防水性
JIS防水保護等級2級相当
フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけの簡単取り付け。ON/OFFスイッチ付き。灰皿やオーディオ等の夜間照明やムードイランプとして最適。12V専用。度ブルーLED使用。
電圧(V)
DC12
光色
ブルー
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)
12
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品
専用レンズカバー・両面テープ
材質
本体/ABS。レンズ/アクリル。コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
200
消費電流(mA)
20
コード
太さ/0.2sq相当
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
レンズカバー/30×19.5×8
本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。
眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。
フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。
ブルーLEDを3個搭載。
ヒューズ付き(内臓1A)
全長:約200mm(プラグ部除く)
USBプラグタイプ。
DC5V
高輝度LED採用。
ブルー光
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
充電式LED携帯灯。用途はさまざま、使い方はお客様の工夫次第!充電式のため、電源引き込みができない場所での作業や、台風や災害等で電源が一時的にストップしたとき、その他にもキャンプやレジャー等の趣味や生活の様々な場面で活躍します。リチウムイオン電池(バッテリー)は日本メーカー製のものを使用しており、安心安全!。ネジ穴付きで3脚に取付ができることに加え、搭載の強力マグネット2個で設置しての保管・使用もでき大変便利です。フック金具付のため掛けての使用・持ち運びも可能です。直管LEDランプの構造&SMDチップ使用で広範囲照射&高照度を確保!明るさワイドな240度照射!広い面積を均一に照らします。3段階調光機能も搭載!。防災・減災にも対応できる安心の防塵・防水機能IP65。USBを使って逆充電が可能です(スマホ対応)。本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。
用途作業現場(配管、保守点検、太陽光システム、空調設備、分電盤・配電盤、車体底部修理・点検、エレベーター・エスカレーター点検、夜間トンネル・土木作業、床下・屋根裏、工場)、照明器具設置作業現場、夜間巡回、キャンプ、アウトドア、レジャー、車内、懐中電灯、LEDライト、防災、減災、非常袋、非常灯、手元灯
付属品
USBケーブル:Type-C、フック金具
材質
本体ベース:アルミニウム、本体カバー:ポリカーボネート
質量(g)
220
切替方式
(電源ボタン)ON→High→Mid→Low→OFF ※電池残量表示及び蓄光機能付、(調光)High/Mid/Low
消費電力(W)
3.8
使用電圧(V)
(充電)DC5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
215×32×40
外部出力
外部機器充電用 USBポート(Max 2A)、(供給可能時間)1A出力時:5h、2A出力時:2.5h
機能
強力マグネット(底面)、三脚取付穴
バッテリー
リチウムイオン電池(日本製)
色温度(K)
5000
動作環境
-20~40度
充電時間(時間)
(ACアダプタ)1A入力時:7、2A入力時:3.5
バッテリー容量(mAh)
6700
使用場所
屋内外兼用
マグネット
付き
明るさ(Lm)
High/500、Mid/250、Low/50
防水性
IP65対応※非完全防水
演色指数(Ra)
80以上
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
High/5、Mid/10、Low/72
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
車のシガーライターソケットに差し込んで使うイルミライト。未使用のソケット部がブルーに光ります
用途アクセサリーランプ
電源電圧(V)
DC12
消費電流(mA)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥848
税込¥933
当日出荷
コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm)
300(0.2sq)
消費電流(mA)
20(1個あたり)
定格電圧(V)
12
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
トラック・タクシー・バス等の幅広い車両にご装着いただけるイルミネーションランプ
付属品
取付けブラケット、ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)
定格電圧(V)
12/24
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)
12
付属品
アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)
タイプ
T10
口金
その他
やさしい光の間接照明。インパネやコンソールボックス、トランクルーム等の12Vアクセサリーソケット(シガーソケット)で使えるLEDランプです。シェードがまぶしさを軽減させてブルーのやさしい光を放ちます。※シェードの向きを変えたり着脱したりすることはできません。
用途車内のLED間接照明
質量(g)
29
電源電圧
DC12V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×32×85
用途ルーム、マップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
LEDの光りをやわらかく、純正風にインストール。高拡散乳白レンズを使用したスリムサイズのレンズカバー。3連フラットLED専用(RGB3連フラットLED対応)。両面テープ付。
材質
ABS
寸法(mm)
53×22×13
使用温度範囲(℃)
-20~60
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様
アダプタ付き
材質
(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS
定格電圧(V)
DC12/24
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
21×31
色
ホワイト
タイプ
T10×31
定格電力(W)
1.0
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
80
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
全光束(Lm)
約110
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷