- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車用地デジチューナーのおすすめ人気ランキング
「車用地デジチューナー」のおすすめ人気ランキング
2023/05/28更新20件の「車用地デジチューナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホTVアンテナ」、「カーナビ フィルム」、「地デジ カーナビ」などの商品も取り扱っております。
幅広く、安定したフルHDを実現。 12V 車用地上デジタルチューナー。
1個
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
1セット(2枚)
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
テレビコンセントのない場所で配線工事不要で地デジが楽しめる。
小型・スタイリッシュなデザインでお部屋のインテリアに最適です。
出力先端プラグ付。
「地上デジタル放送」「BSデジタル放送」「110度CSデジタル放送」の番組を3つ同時に視聴・録画できる録画テレビチューナーです。
ハードディスク(別売)をつなげればレコーダーに進化。最大6TBの容量に対応しているから、気になる番組を好きなだけ録画できます。
さらに、ネットワークに接続することで、スマホやタブレット、パソコンで自宅の中でも外からでも、地デジ、BS・110度CSを問わずテレビ番組を楽しむことが可能です。
放送中の番組も、録画した番組も、時間と場所を超えて、テレビがどこでも自由に楽しめます。
テレリモ、テレプレアプリがFireタブレットに対応!最新のFireタブレットでテレビが楽しめます。
テレリモアプリに新機能追加!録画した番組はスマホに自動で持ち出し!
1台
¥32,900
税込¥36,190
翌々日出荷
パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
1枚
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
フルセグ+GPS用補修アンテナ。パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付
1個(4枚)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
微細に加工されたメッシュ状のアンテナパターンを透明フィルムの上に形成し、車載専用地デジ受信アンテナエレメントとして採用しました。
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
700FVD、600FVD
取付場所
フロントガラス
寸法(高さH×幅W)(mm)
50×250
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。
8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。
本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。
お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平
仕様
出力プッシュプラグ
付属品
ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本)
種別
ホーム用
質量(g)
370
タイプ
ブースタ内蔵
電源
ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
207×149×90
電圧定在波比
3.0以下
動作利得(dB)
13~17
インピーダンス(Ω)
75(F形)