軒天通気見切縁のおすすめ人気ランキング

2025/07/19更新
97件の「軒天通気見切縁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軒ゼロ換気」、「軒天 見切縁」、「軒天」などの商品も取り扱っております。
タイプ 非防火タイプ 長さ(mm) 2730 材質 カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
1ケース(6本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

建物に調和するコンパクト設計です。 取付はタッピンねじ等で任意止めしてください。
材質 アルミニウム ホワイト 仕上 アルマイト処理 電着塗装 定尺(m) 1.82
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋根の形状を選ばず設置が可能です。 目立ちにくい黒色仕上です。 樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。 防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質 硬質PVC樹脂 定尺(m) 1.82 関連資料 寸法図(0.1MB) 有効換気面積(cm2) 90
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

コンパクトでスリムな形状なので建物外観が美しく仕上がります。 全周換気させることで効果的な小屋裏換気を促進します。 アルミ製なので耐食性に優れています。
用途見切や派風部分に取り付ける換気金物 材質 アルミニウム(JIS H4040) 付属品 ステンレスカラービス×4 アイボリー
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

換気スリットが見えない設計で、意匠性を高めます。 水上側にも、ケラバ側にも安心して使用できます。 これひとつで、軒先にも、壁際にも使用OK!
長さ(mm) 1820 材質 カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート 有効換気面積(cm2) 101
1ケース(6本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フラットタイプ・軒ゼロタイプの住宅に最適 軒天全方位に取付け可能
材質 ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 18×40×1820
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(20本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フクビ化学軒先換気孔 VA200
軒先全周から、効果的に吸排気、取付けに下穴や下地材が不要。 軒先全周っでタップリと吸排気。 軒先全周から換気、住宅金融支援機構の融資基準の必要面積の約1.5倍の換気面積。 細かいパンチ穴が無数にあけてあり、抜群の換気効率です。 水平軒天(軒先)用の通気見切縁です。
長さ(m) 1.82
1本ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) タイプ 非防火タイプ 仕様 適応軒天厚さ=4mm・5mm・6mm
1ケース(6本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。 換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本) ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。 単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。 製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。 火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
材質 ステンレス鋼板 材厚0.4mm ホワイト 表面処理 ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質 ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8) 表面処理 下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm) 60×909 有効換気面積(cm2) 165.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質 PP+EPE ブラック
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(6本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

壁際・軒先兼用で優れた小屋裏換気を実現。
1ケース(10セット)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。 表面処理 カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 温度ヒューズ 120℃(鉛フリー)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁体内通気の上部出口に。
長さ(mm) 2730 材質 カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322
1ケース(12本)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軒天材の厚さに応じた2品番FV-DE12/FV-DE14で準耐火構造30分と45分の5種類の大臣認定を取得。 幅広い軒天材との組み合わせでご使用いただけます。 玄関ポーチや、インナーバルコニーなどの大きく軒を出す場合に最適です。 「軒先」にも「壁際」にも取り付けることができるので、 物件ごとに使い分ける必要がありません!
長さ(mm) 1820 材質 カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート 有効換気面積(cm2) 101
1ケース(6本)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質 ポリプロピレン、ウレタン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 15×20×1220 有効換気面積 (1m当たり)122cm2/m、(1本当たり)149cm2/本
1箱(40本)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

長さ(mm) 2730 材質 カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) タイプ 非防火タイプ 仕様 適応軒天厚さ=4mm・5mm・6mm
1ケース(6本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)