転圧ローラーのおすすめ人気ランキング

2024/07/22更新
36件の「転圧ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「整地 ローラー」、「圧着ローラー」、「転圧ローラー 芝生」などの商品も取り扱っております。
鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質 合成ゴム(ベアリング入り)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リノリュームローラーの運搬に使用します。 ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。 広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
16,900 税込18,590
5日以内出荷

ローラー部が硬質ゴムでできているので材料を傷めません。
全長(mm) 460~700(伸縮可能) 径(Φmm) 38 ローラー幅(mm) (全幅)190・(1個)57
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

KLASS(クラス)(旧極東産機)ソフト巾木・CF 転圧ゴムローラー
ソフトな巾木(特にガイド巾木)・CF施工の転圧に最適なゴムローラーです。 適度な重さとクッションで対象物を傷つけずに転圧しながらスピーディーに施工することが出来ます。
材質 天然ゴム ローラーサイズ(mm) Φ50×100 種別 ベアリング入 寸法(Φmm) 50 柄長さ(mm) 100
1個
9,890 税込10,879
当日出荷

マンション等のバルコニーのノンスリップシート貼りに便利です。 重量が軽く持ち運びが楽です。 ローラーにスポンジ(硬度10°)が巻いてあり、床の不陸に対応できます。 体重の掛け方でローラー圧をコントロールできます。 中間グリップに体重を掛け、ポールの角度を保ちながら転圧します。
全長(mm) 1070
1個
36,900 税込40,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理想的に設計されたリノリュームローラーで、鋼鉄製のローラー部分が3つに分かれており凸凹した表面でも平均して押えることができます。ハンドルは取外しが可能で、持ち運びやすい取手がつき、壁を傷つけないさし込み軸になっています。
1個
89,900 税込98,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング入りで回転もスムーズです。
用途床材圧着用。 材質(ローラー部) ステンレス(SUS303) 仕様 ベアリング入 種別 ベアリング入 柄長さ(mm) 140 ローラー径(Φmm) 35
1本
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。 ローラーサイズ(mm) Φ40×40 幅(mm) 50 全長(mm) 180 質量(g) 480 仕上 クロームメッキ
1丁
1,990 税込2,189
当日出荷

ローラー寸法(Φ×L)mm 73×320 ローラー数 4本 エンジン形式 ホンダGX-120 4サイクル エンジン出力(PS/kW) 3.5/2.6
1台
329,000 税込361,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄ローラの表面に塩ビパイプを圧入したローラであり、防食性に優れています。 塩ビパイプはVU管を使用しております。
1個
7,990 税込8,789
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャッチコピー:壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に!。商品説明:インクを塗るのに適した硬度の版画ローラーです。ひっくり返すとローラーが浮いた状態になるので、インク練り板以外の場所に置くことができ、版画ローラー専用の保管用品を用意しなくても大丈夫です。
仕様 (1個梱包形態)紙箱 セット内容 本体×1 材質 ゴム、ブナ、ステンレス 寸法(mm) 63×180×58
1本
2,090 税込2,299
当日出荷

1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。 種別 シリコンゴムローラー 全長(mm) 152 ローラー(W×Φmm) 40×32 適合 206A、208A、210A、214A トラスコ品番 127-8304 質量(g) 130 備考 サプライ品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,190 税込3,509
当日出荷