軽トラック ボードのおすすめ人気ランキング
2022/05/22更新23件の「軽トラック ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽 トラ 荷台 frp」、「青ベニ」、「トラック 荷台板」などの商品も取り扱っております。

【特長】軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。片面フラット、片面イボ付きと荷台に載せる荷物によって使い分けが可能な、リバーシブルタイプの荷台マットです。【用途】軽トラック荷台のカバー、傷防止。



【特長】環境にやさしいポリプロピレンを使用。 耐久性・耐衝撃性に優れている。 水洗いできるのでリユース可能。 ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済み。 表面は滑りにくいエンボス加工。

【特長】JSP独自の多層化技術によって実現したプラスチックボードです。 剛性と耐熱性に優れたハードタイプ 重量物の輸送時の養生材として適しています。 耐久性に優れ、繰り返しの使用に耐えられます。 ベニア板の代替、あて板用に使用できます。 再生原料を使用し、環境に配慮した製品です。

【特長】耐久性・耐衝撃性に優れています。水洗いできるのでリユース可能です。ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。表面は滑りにくいエンボス加工です。

【特長】JSP独自の多層化技術によって実現したプラスチックボードです。 柔軟性と耐寒性に優れたソフトタイプ 重量物の輸送時の養生材として適しています。 耐久性に優れ、繰り返しの使用に耐えられます。 ベニア板の代替、あて板用に使用できます。 再生原料を使用し、環境に配慮した製品です。




【特長】積載物の保護、荷崩れ防止に最適です。【用途】軽トラックの荷台カバー



【特長】環境にやさしいポリプロピレンを使用。 軽量なのに優れた緩衝性。 耐水・耐油・耐薬品性に優れている。 リサイクル可能。



【特長】水濡れしても腐らない材質です。 弾性に優れ、フレキシブルで割れにくいです。 軽量で持ち運びに便利です。 下地に強度があれば車輌重量80tにも耐えます。【用途】ハウス入口、軽トラ通路、トラック荷台、農作業場などの養生用。


【特長】水や衝撃に強いので、屋内外を問わず利用することができます。 ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。【用途】リフォーム・メンテナンスでの作業現場の部分養生・資材置きに


【特長】環境を配慮した素材を使用し、燃やしても有毒ガスを排出せず、ごみ問題をクリアしました。耐久性・耐衝撃性に優れ、割れにくく長期間使用できます。また熱や耐水・耐薬品性にも優れています。帯電防止処理を施し、塵や埃を寄せつけません。またササクレがなく、使用後の掃除の手間が省けます。耐水性に優れ、水洗いも可能です。【用途】床の養生、並びに壁の養生の両方にご利用いただけます。



【特長】ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。 耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。 何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。【用途】工事・搬入時の養生に。