- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- 軽トラック 幌のおすすめ人気ランキング
軽トラック 幌のおすすめ人気ランキング
2025/11/18更新101件の「軽トラック 幌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽トラ 幌 フレーム」、「軽トラック用幌セット」、「軽トラテント」などの商品も取り扱っております。
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。
またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。
ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー
種別
平張り
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬に最適
仕様
パイプベース式
型式
KH-5型
パイプ径(Φmm)
25
間口(m)
1.37
奥行(m)
1.92
高さ(m)
1.3~1.38
後と左右の3方開閉のため、荷台奥に積んでいる荷物の出し入れに便利。
材質
(フレーム)アルミ角パイプ、(幌)エステル帆布
質量(kg)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
両サイド跳ね上げ式の扉で固定もできます。高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬に最適
仕様
パイプベース式
型式
KH-7型
色
シルバー
間口W×奥行D×高さH(mm)
1.37×1.81×1.32~1.4
パイプ径(Φmm)
25
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
軽トラック用迷彩柄幌セット。両サイド跳ね上げ式の扉で固定もできます。高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬、出し入れに最適。
型式
KH-7型
奥行(mm)
1810
間口(mm)
1370
パイプ径(Φmm)
25
拡張キャビン型軽トラック スーパーキャリーに対応した幌セット。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬、出し入れに最適。
型式
SC-5 MSV
色
メタリックシルバー
高さ(mm)
1440~1500
奥行(mm)
1460
間口(mm)
1370
パイプ径(Φmm)
25
1セット
¥69,980
税込¥76,978
15日以内出荷
両サイド跳ね上げ式の扉で固定もできます。高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬に最適。
仕様
パイプベース式
型式
KH-7型
パイプ径(Φmm)
25
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)
137×181×132~140
フレーム・シート共に国産品で高品質、組立はジョイント式で簡単、積み下ろしも容易にできます
用途軽トラック荷台に取り付けて積載荷物のカバーになります。
幅(cm)
138
パイプ径(Φmm)
19
高さ(cm)
73
材質(パイプ)
亜鉛メッキスチールパイプ
奥行き(cm)
191
拡張キャビン型軽トラック ハイゼットジャンボに対応した幌セット。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬、出し入れに最適。
型式
HJ-5 MSV
色
メタリックシルバー
高さ(mm)
1440~1500
奥行(mm)
1630
間口(mm)
1370
パイプ径(Φmm)
25
1セット
¥74,980
税込¥82,478
15日以内出荷
雨降り後も水が溜まりにくい!
防水素材、平帯タイプ
用途軽トラック専用
材質
(ベルト)ポリプロピレン、(バックル)亜鉛合金
色
ブラック
サイズ
平帯タイプ
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ズレに強い防水タイプの簡単シートカバー
ウエットスーツ素材で水・汚れをガード !
ほとんどの軽トラに取付けOK !
仕様
取付簡単、防水素材、ノンスリップ加工
材質
(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>
タイプ
フロント
適合車種
【スズキ】キャリイ(DA16T) (DB52T / DA52T / 62T / 63T / 65T)。【マツダ】スクラムトラック(DG16T) (DG52 / 62 / 63T)。【三菱】ミニキャブトラック(DS16T) (U61 / 62 / 61T / 62T)。【日産】クリッパー(DR16T) (U71T / 72T)。【ダイハツ】ハイゼットトラック(S200P / 201P / 211P)。【スバル】サンバートラック(S211系) (TT1 / TT2)グランドキャビンは除く。【トヨタ】ピクシストラック(S201 / S211系)。【ホンダ】アクティトラック(HA8 / 9) (HA6 / 7)ジャンボは除く
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。
折り返しの留め方は溶着になります。
用途トラックの荷台カバー
種別
平張り
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
帆をかける時の便利ツールです。
伸縮式のフレームです。
付属品
車体キズ防止保護シート2枚
材質
アルミ製
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
(フック部)35
全長(m)
(縮小時)1.20、(伸長時)2.22
収納寸法(mm)
Φ80×1220
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
軽トラック荷台用シートフレームです。シートに傾斜をもたせ荷台を雨から守ります。伸縮式でコンパクトになり収納には場所を取りません。フレームの取り付けも簡単にできます。
用途軽トラック関連
材質
スティール
長さ(mm)
フレーム最長(伸ばし):2050mm、フレーム最短(縮め):1188mm
質量(kg)
1.2
外径×内径(Φmm)
25.4×22.3
仕上
粉体焼き付け塗装
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
後方が見えやすいシンプル安全設計です。フレーム設置は置くだけ、簡単です。雨や雪対策に威力発揮します。
用途組立式のフレームと幌のセット。幌は高耐久ターポリンシート。ゴムバンド付属
質量(kg)
約8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約140×190×62
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
国産縫製の高品質商品。
高積みでも、平積みでも両方とも使用できる2ウェイタイプ。
種別
2ウェイ
トラックシートの廉価タイプです。
プロ仕様の厚手生地を使用しています。
耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。
種別
平張
材質(ハトメ)
真鍮
高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。
折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。
高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケットが両サイド計12ヶ所(片側6ヶ所)、後側3ヶ所についています。
ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー
仕様
継ぎ目あり(1本)
種別
2ウェイ
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
強力エステル糸の基布に樹脂加工を施し、耐候性に優れた帆布トラックシートです。
用途トラック荷台カバー用