軽量 エンジン チェーンソーのおすすめ人気ランキング

2026/07/21更新
108件の「軽量 エンジン チェーンソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 エンジン チェーンソー」、「枝打ち チェーンソー」、「軽量チェーンソー」などの商品も取り扱っております。
エンジンチェンソー(トップハンドル) BIGM(丸山製作所)ランキング1位
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチスパークプラグCJ-8Y付属品プラグレンチ質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212排気量(mL)30.1使用燃料25:1混合燃料燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.18エンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)エンジン総排気量(cm3)30チェーン形式91PX-52E
1台
35,980税込39,578
当日出荷

エンジンチェーンソー(E2125TS) 新ダイワランキング2位
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
1台
61,980税込68,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エンジンチェーンソー EARTH MANランキング3位
点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)使用燃料潤滑油混合ガソリン始動方式リコイルスターター給油方式自動給油式混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

充電式チェーンソー マキタランキング4位
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー振動3軸合成値(m/s2)4.3カーボンブラシ呼び番号430長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
1台
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノアランキング5位
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35
1台
45,980税込50,578
当日出荷

比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。 X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
用途造園業、薪割、剪定、日曜大工スパークプラグNGK CMR6H質量(kg)3.92排気量(mL)35.2チェーン形式3/8"[91PX]、52コマ
1台
57,980税込63,778
16日以内出荷

小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定材質樹脂/スチール使用燃料潤滑油混合ガソリンエンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)給油方式自動保証期間1年点火プラグNGK BPMR7A
1台
19,980税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

●面倒なソーチェンの張り調整がマイナスドライバーで簡単にできる取り回しやすく作業性の良いエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断排気量(mL)30.1質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:工具鋼/燃料タンク:PA6-GF30型番ES-3035ハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-52E取扱説明書(6.64MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)350
1台
42,980税込47,278
当日出荷

インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
1台
37,980税込41,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグチャンピオン RCJ7Y質量(kg)5.1排気量(mL)38.2チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
1台
25,980税込28,578
当日出荷

”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
1台
56,980税込62,678
4日以内出荷

「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油付属品チェーンオイル、チェーンカバー質量(kg)3.9
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー
●よく切れてコンパクトでバランスも良いハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100消費電力(W)790チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCタイプハーフトップハンドル有効切断能力(mm)250電流(A)8.3コード長さ(m)2型番CS-2502ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式ソーチェーン90PX-40E取扱説明書(1.49MB)有効切断長さ(mm)250
1台
11,980税込13,178
当日出荷

高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8長さ(mm)(ガイドバー)350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
1台
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。 Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。 音も静かで住宅街でも安心して使えます。 さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。 安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。 バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah)2.0最大切断能力(mm)(木材)Φ160チェーン長(mm)200使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60バッテリーリチウムイオンバッテリー数2質量(kg)約2.3(電池含む)寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本トラスコ品番769-7651電圧(V)18チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1
1台
23,980税込26,378
3日以内出荷

”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
1台
62,980税込69,278
4日以内出荷

環境に優しいECOエンジン。 独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。 スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。 エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチスパークプラグCJ-8Y付属品プラグレンチ質量(kg)3.4タンク容量(L)燃料/0.24、オイル/0.18排気量(mL)30使用燃料25:1混合燃料本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×230×241エンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)チェーン形式91PX-52E
1台
38,980税込42,878
4日以内出荷

シングウ(新宮商行)チェンソー XV250TD
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。 枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。 カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)25質量(kg)2.3仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり安全装置チェーンブレーキ標準装備スパークプラグNGK CMR7H燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)4排出ガス対策型3次規制適合オイルタンク容量(mL)140燃料タンク容量(cc)190
1台
48,980税込53,878
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)