軽量 バッテリーのおすすめ人気ランキング

2023/03/28更新

2,659件の「軽量 バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高容量 バッテリー」、「ドライバッテリー」、「モンキー 6vバッテリー」などの商品も取り扱っております。

AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY ランキング1位

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個 レビュー:(46件すべてのレビューを見る)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

バイク用品 > バイク部品 > 電装 > バッテリー > リチウムバッテリー

輸入車用バッテリー カオス WDシリーズ パナソニック(Panasonic) ランキング2位

販売価格(税別) 19,900 税込21,890
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 輸入車用バッテリー カオス WDシリーズ 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】欧州車用カーバッテリーで業界最高クラスの大容量。独自の軽量化技術により、グリッド(極板格子)の薄型化に成功。これにより、より多くの極板枚数を充填することが可能となり優れた大容量性能を表現しています。独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させた理想的な合金テクノロジーの採用と、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングすることにより、耐食性(耐熱性)を約20%向上させることで業界最高水準の寿命性能を実現。耐腐食合金の採用で空気中に露出した金属(極板接合部)が腐食・断裂することを防ぎ、内部で発生する火花を抑制します。防爆フィルターの装着で水蒸気の空気中への放出を抑制し、外部スパークの内部侵入を抑制し、爆発の危険性を軽減します。 製品保証/2年または4万km

自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 輸入車用バッテリー

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) HONDA(FURUKAWA) ランキング3位

販売価格(税別) 6,990 税込7,689
3営業日後以内
HONDA(FURUKAWA) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】HONDAとFURUKAWAの共同開発バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

バイク用品 > バイク部品 > 電装 > バッテリー > 液入りタイプ(電解液注入済)

バッテリー SBシリーズ パナソニック(Panasonic) ランキング4位

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) バッテリー SBシリーズ 1個 レビュー:(214件すべてのレビューを見る)

【特長】耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。【用途】自動車用バッテリー

自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー

バッテリーMF12V/1.3Ah TAKEGAWA(武川) ランキング5位

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) バッテリーMF12V/1.3Ah 1個 レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

【特長】軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 弊社推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー

バイク用品 > バイク部品 > 電装 > バッテリー > 液入りタイプ(電解液注入済)

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池 6

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個 レビュー:(39件すべてのレビューを見る)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

バイク用品 > バイク部品 > 電装 > バッテリー > 液入りタイプ(電解液注入済)

バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ 7

販売価格(税別) 4,290 税込4,719
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 1個 レビュー:(624件すべてのレビューを見る)

【特長】従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。

自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー

充電制御車用バッテリー circla(サークラ) パナソニック(Panasonic) 8

販売価格(税別) 5,290 税込5,819
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 充電制御車用バッテリー circla(サークラ) 1個 レビュー:(22件すべてのレビューを見る)

【特長】ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。 製品保証/3年または6万km

自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー

リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B マキタ 9

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B 1個 レビュー:(33件すべてのレビューを見る)

【特長】ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > バッテリー・充電器 > バッテリー

充電制御車用バッテリー ATLAS BX Premium アトラス(ATLAS) 10

販売価格(税別) 5,790 税込6,369
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
アトラス(ATLAS) 充電制御車用バッテリー ATLAS BX Premium 1個 レビュー:(36件すべてのレビューを見る)

【特長】充電制御車対応で、高容量、高入出力。<長寿命の実現>。連続圧延工法のフル-フレームグリッドの採用。プラス極板に活物質密度の最適化。特殊ティッシュの採用による活物質脱落の防止。<充電受入性アップ>。マイナス極板の添加剤(カーボン)量の最適化。充電受入性25%アップ。<安全・親切な設計>。コンピュータ設計による強固な構造持ち運びやバッテリー交換時に便利な取っ手付。充電状況を簡単にチェックできるインジケータ内蔵。製品保証/24ヶ月または4万km【用途】自動車用バッテリー

自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー

12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA 11

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個 レビュー:(466件すべてのレビューを見る)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

バイク用品 > バイク部品 > 電装 > バッテリー > 液入りタイプ(電解液注入済)

バッテリーレスKIT KITACO 12

販売価格(税別) 4,290 税込4,719
0営業日後以内
KITACO バッテリーレスKIT 1セット レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】大容量コンデンサーの使用により、余裕の蓄電量を誇ります。 12V専用タイプ (12Vの車両で、電圧を安定させる役割を持つ「ACジェネレーター」を装備しているキック式のオートバイ用に開発された蓄電コンデンサーです) バッテリーに比べ軽量。 メンテナンスフリー。 バッテリーとの併用も可能 (一部のバッテリー点火の車両には取付けできません) 排気デバイス、電気式タコメーターの作動及びライト類の点灯を安定させますのでSPレーサーやエンデューロ用に最適です。

バイク用品 > バイク部品 > 電装 > バッテリー関連商品

バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 大橋産業(BAL) 13

販売価格(税別) 6,790 税込7,469
0営業日後以内
大橋産業(BAL) バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 1台 レビュー:(80件すべてのレビューを見る)

【特長】軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。

自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー充電器

「軽量 バッテリー」関連の人気ランキング

高容量 バッテリー

高容量 バッテリー

充電制御車用バッテリー AMSシリーズやメンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXなどの人気商品が勢ぞろい。

高容量 バッテリーの人気ランキング

ドライバッテリー

ドライバッテリー

メンテナンスフリーバッテリーやAZリチウムイオンバッテリーなどの人気商品が勢ぞろい。

ドライバッテリーの人気ランキング

モンキー 6vバッテリー

モンキー 6vバッテリー

6V→12VコンバートSETやAZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

モンキー 6vバッテリーの人気ランキング

バッテリー q55

バッテリー q55

充電制御車用バッテリー circla(サークラ)やアイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolutionほか、いろいろ。

バッテリー q55の人気ランキング

バッテリー85D

バッテリー85D

バッテリー SBシリーズやBVシリーズ バッテリーを今すぐチェック!

バッテリー85Dの人気ランキング

55B24L panasonic

55B24L panasonic

バッテリー SBシリーズや充電制御車用バッテリー ATLAS BX Premiumも人気!

55B24L panasonicの人気ランキング

原付バイクバッテリー

原付バイクバッテリー

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)や12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

原付バイクバッテリーの人気ランキング

プレジャーボート バッテリー

プレジャーボート バッテリー

マリン用ディープサイクルバッテリー VoygerやMRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリーなどのお買い得商品がいっぱい。

プレジャーボート バッテリーの人気ランキング

バッテリー カー

バッテリー カー

12V/24V兼用ブースターパックや充電制御車用バッテリー ATLAS BX Premiumを今すぐチェック!

バッテリー カーの人気ランキング

バッテリー カオス 60b19l

バッテリー カオス 60b19l

バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応やバッテリー SBシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

バッテリー カオス 60b19lの人気ランキング

グロム バッテリー

グロム バッテリー

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)や12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

グロム バッテリーの人気ランキング

バッテリー 6v バイク

バッテリー 6v バイク

AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)や6V→12VコンバートSETなどの「欲しい」商品が見つかる!

バッテリー 6v バイクの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。