- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 軽量シャックルのおすすめ人気ランキング
軽量シャックルのおすすめ人気ランキング
2026/10/12更新165件の「軽量シャックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長シャックル 1t」、「シャコ」、「シャックル 4t」などの商品も取り扱っております。
- 軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
- 磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
- RoHS指令(10物質対応)対応
- 矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
- コンドーテック
軽量シャックル RSE
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。型式RSERoHS指令(10物質対応)対応 - 安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です。用途荷役作業・矢板の引き抜きに使用。寸法B(mm)40安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
- コンドーテック
軽量シャックル RS
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。材質特殊合金鋼型式RS安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応 - 磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼タイプボルト・ナット止めタイプRoHS指令(10物質対応)対応
- 曲部径のサイズアップにより強度が大幅にアップします。用途荷役作業。材質合金鋼
- RoHS指令(10物質対応)対応
- 長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
- 仕様ねじこみタイプ材質特殊合金鋼タイプねじこみタイプ安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
- コンドーテック
軽量シャックル RB
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RB安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応 - 安全・軽量・強靭と3拍子そろった定番商品です。用途荷役作業・矢板の引き抜きに仕様ボルトナット止タイプ材質特殊合金鋼取付ボルトタイプ基本使用荷重(t)8寸法D(mm)60寸法B(mm)50寸法d1(mm)25寸法d3(mm)25寸法B1(mm)50
- 従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。 ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。 特許取得品(PAT.1258288)です。用途荷役作業用。 船舶の係留。取付ボルトタイプ
- ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
- コンドーテック
軽量シャックル RBE
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RBE質量(kg)3.5ねじ径M24呼び5RoHS指令(10物質対応)対応1個¥14,980税込¥16,4785日以内出荷 - ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として。材質可鍛鋳鉄
- 大洋製器工業
強力長シャックル 脱落防止
本体とピンが一体型になっています。 ピン脱落防止機能付きです。 高所作業に最適です。用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に仕様脱落防止捻込タイプ材質特殊合金鋼タイプ脱落防止捻込タイプ