農作業 台車のおすすめ人気ランキング
2023/09/28更新26件の「農作業 台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナカー」、「手押し 車」、「車輪の大きい台車」などの商品も取り扱っております。

【特長】ハウス内での作業に最適。うねの幅に合わせてタイヤ調整可能。荷台ガイドの長さ・幅も統制可能、ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。



【特長】タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。【用途】工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。


【特長】AW-1は、標準的なコンテナを最大10個搭載可能な万能作業台車です。荷台高さを調節できるのをはじめ、荷台ガード、車輪間隔も無段階調整を可能にし、多彩な用途に対応します。 農作業での過酷な作業に対応して、荷台部には40×20mmを、車輪部には30×30mmの強靭な角パイプを使用。荷台部と車輪部はスクリューネジで簡単に分解・組立ができ、コンパクトに収納ができます。


【特長】収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。 アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。 台の高さ及び幅が用途によって変えられます。




【特長】タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。 簡易のスポンジクッション付き。【用途】座った状態での作業に。


【特長】ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。


【特長】テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。


【特長】折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。



【特長】園芸作業をより快適に。 丈夫なチューブタイヤ仕様です。 座ったまま移動が出来て作業が楽々出来ます。 座り心地の良い座布団付です。 持ち運びに便利なハンドル付です。【用途】畑・ガーデニングの座り作業。



【特長】芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。【用途】アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能!


【特長】タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!


【特長】軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。