追い焚きホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
121件の「追い焚きホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「追い焚き配管」、「ハイブリッドホース継手」、「風呂 循環 金具」などの商品も取り扱っております。
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品 ニップル、パッキン 材質 EPDM、TPE、黄銅 呼び径 15A 接続方法 ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用 材質 PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層 ベージュ 圧力 0.3Mpa以下 最小曲げ半径(mm) 120 使用条件 温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要 1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です 抗菌剤配合
呼び 13 仕様 1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可 材質 PVC 内径(Φmm) 12.7 外径(Φmm) 22.5 ホース外径(Φmm) 22.5
1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体 冷温水 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度範囲(℃) 0~95 保温材厚(mm) 10
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) -20~90 最高使用圧力(MPa) 0.3
1巻
43,980 税込48,378
3日以内出荷

架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト
用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 ) 種類 樹脂管 材質 耐熱ポリエチレン( PE-RT ) 呼び径 10A 長さ(m) 50 仕様 アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) -20~90 最高使用圧力(MPa) 0.3 保温材厚(mm) 3
1巻
47,980 税込52,778
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質 EPDM、TPE 最小曲げ半径(mm) 120 耐熱温度(℃) 80 最高使用圧力(MPa) 0.3 使用流体 水又は温水 温度範囲(℃) 0~80 内径(Φmm) 13 外径(Φmm) 23
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様 日本水道協会認証登録品 材質 鉛レス銅合金(CAC902) 形状 ユニオン 種類 ワンタッチ管継手 寸法d(mm) 10 使用流体 水道水 寸法R G1/2 接続ねじ種類 G(めねじ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合 13A/15Aペアホース用 種別 無極性循環アダプター 厚さ(mm) 10.6 外径(Φmm) 75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として 最高使用圧力(MPa) 0.3 最高使用温度(℃) 80 取付ねじ径(inch) G1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応 曲げR 最小:120
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 メッキ仕様 適合 ペアホース用 セット内容 ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個 材質 黄銅 取付ねじ G1/2
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷


施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類 アルミ管 流体 冷温水 材質 高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ 外径(Φmm) 16/(保温材)36 内径(Φmm) 12 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用温度範囲(℃) 0~95 寸法t(mm) 2 保温材厚(mm) 10 熱伝導率(W/mk) 0.40 質量(kg/m) (参考)0.11 仕様 最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)。酸素透過性:透過しない 呼び径(A) 13
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。
材質 (チューブ)ポリエチレン、アルミ 保温材厚(mm) 10
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。 種類 アルミ管 材質 高耐熱ポリエチレン(PE) 長さ(m) 20 質量(kg) 16 仕様 日本水道協会認証登録品
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ 材質 PPS、ステンレス 付属品 1人施工用フック棒 厚さ(mm) 【浴槽】15以下 取付穴径(Φmm) 50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,598 税込1,758
当日出荷