送りネジの販売特集

送りネジ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から送りネジに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

小径送りねじ軸 東洋シャフト

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東洋シャフト 小径送りねじ軸 1本

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > ステージ/画像処理 > 画像処理 > 画像処理アクセサリ

台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂

販売価格(税別) 1,390 税込1,529
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 1個 レビュー:(15)

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 直動部品 > 台形ねじ、スクリューナット > スクリュー軸

スクリュー軸 THK

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
THK スクリュー軸 1本 レビュー:(4)

【特長】冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。【用途】スクリューナットDCM、DC共通

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 直動部品 > 台形ねじ、スクリューナット > スクリュー軸

スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工

販売価格(税別) 5,590 税込6,149
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
オザック精工 スーパーすべりネジ MSKシリーズ 1セット レビュー:(1)

【特長】樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 直動部品 > 台形ねじ、スクリューナット > 台形ナット

スタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト

販売価格(税別) 1,390 税込1,529
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
東洋シャフト スタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ) 1個

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 直動部品 > 台形ねじ、スクリューナット > 台形ナット

搬送用ボールねじ(ねじ軸) NSK(日本精工)

販売価格(税別) 3,890 税込4,279
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
NSK(日本精工) 搬送用ボールねじ(ねじ軸) 1個

【特長】直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt7、Ct10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 直動部品 > ボールねじ・周辺 > 軸・軸端完成品

チェンジナット THK

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
THK チェンジナット 1個

【特長】直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 直動部品 > 台形ねじ、スクリューナット > チェンジナット

マイクロクロステーブル プロクソン(PROXXON)

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
0営業日後以内
プロクソン(PROXXON) マイクロクロステーブル 1台 レビュー:(3)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > 磁気ボール盤用工具 > 磁気ボール盤用工具本体

スタンダード 箱形ナット(右ねじ) 東洋シャフト

販売価格(税別) 3,190 税込3,509
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東洋シャフト スタンダード 箱形ナット(右ねじ) 1個 レビュー:(2)

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 直動部品 > 台形ねじ、スクリューナット > 台形ナット

X軸ねじ式ステージ 中央精機

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
5営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
中央精機 X軸ねじ式ステージ 1個ほか

【特長】X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > ステージ/画像処理 > 手動ステージ > Xステージ(手動)

標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK

販売価格(税別) 24,725 税込27,198
3営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(302種類の商品があります)
THK 標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) 1本

【特長】ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 直動部品 > ボールねじ・周辺 > 軸・軸端完成品

30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂

販売価格(税別) 589 税込648
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
大阪魂 30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 1個 レビュー:(4)

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 直動部品 > 台形ねじ、スクリューナット > 台形ナット

多機能送りねじ式ステージ支柱式 ミラック光学

販売価格(税別) 28,900 税込31,790
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ミラック光学 多機能送りねじ式ステージ支柱式 1台

【特長】移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。【用途】位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > ステージ/画像処理 > 手動ステージ > 支柱取付式ステージ

「送りネジ」の関連特集

送りねじ

送りねじ

スクリュー軸や小径送りねじ軸などのお買い得商品がいっぱい。

送りねじの販売特集

台形ねじ

台形ねじ

台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)やスタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ)を今すぐチェック!

台形ねじの販売特集

台形ネジ

台形ネジ

台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)やスタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ)を今すぐチェック!

台形ネジの販売特集

ボールネジ

ボールネジ

標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)や転造ボールねじ用 軸ほか、いろいろ。

ボールネジの販売特集

ボールねじ

ボールねじ

標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)や転造ボールねじ用 軸ほか、いろいろ。

ボールねじの販売特集

精密送りねじ

精密送りねじ

スーパーすべりネジ MSKシリーズや小径送りねじ軸を今すぐチェック!

精密送りねじの販売特集

リードスクリュー

リードスクリュー

スクリュー軸や台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)などの「欲しい」商品が見つかる!

リードスクリューの販売特集

角ネジ ボルト

角ネジ ボルト

台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)や台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地)も人気!

角ネジ ボルトの販売特集

3条ネジ

3条ネジ

多条スクリュー軸や(+-)2条ねじナベワッシャーヘッド(鉄/3価ホワイト)(小箱)も人気!

3条ネジの販売特集

スクリュウ ネジ

スクリュウ ネジ

(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)やボールスクリュー(エンプラ全球タイプ SUS製)ほか、いろいろ。

スクリュウ ネジの販売特集

台形ネジ 加工

台形ネジ 加工

スクリュー軸や台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)などの「欲しい」商品が見つかる!

台形ネジ 加工の販売特集

スライドスクリュー

スライドスクリュー

スライドスクリューや多条スクリュー軸を今すぐチェック!

スライドスクリューの販売特集