- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- 逆 タップのおすすめ人気ランキング
逆 タップのおすすめ人気ランキング
2026/10/09更新344件の「逆 タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折れたボルト 外し 工具」、「逆 タップ セット」、「熱処理 ボルト エキストラクター」などの商品も取り扱っております。
- 用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応1セット¥1,998税込¥2,198当日出荷
- 左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。材質炭素工具鋼(SK)
- クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。用途壊れたボルトの除去にボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm)材質クロムモリブデン(熱処理済)角対辺寸法(mm)(シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5全長(mm)NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84先端径(mm)NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7材質(ケース)下部:ABS フタ:PE元端径(mm)NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12硬度HRC43~47化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)1セット(5本)¥759税込¥835当日出荷
- インパクトドライバー用セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)。・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)。・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)。・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)。・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)。・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)。差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応1個¥1,898税込¥2,088当日出荷
- ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
- ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
- 1セット¥13,980税込¥15,378当日出荷
- JTC
逆タップセット
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”全長(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3~Φ151セット¥8,998税込¥9,898当日出荷 - 仕様下穴ドリル付セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応1個¥7,998税込¥8,798当日出荷
- 小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。エスコ品番EA584MB質量(g)206タイプ右ねじ専用適合サイズM5~M25ボルト1セット(6本組)¥5,450税込¥5,995当日出荷
- 折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。用途折れた、なめたボルトの除去に付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64。【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5質量(g)320対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】1セット(10本)¥5,698税込¥6,268当日出荷
- 逆タップタイプ。 穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。セット内容2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm全長(mm)45ドライブサイズ3/8インチ1セット¥23,980税込¥26,378当日出荷
- ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
- 用途固定されてしまったネジなどを取り除くのに使用します。セット内容3.3、5.3、6.4、8.8、11.2mm1セット¥1,398税込¥1,538当日出荷
- 先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。セット内容2・3・4・6・8・10全長(mm)60差込角(mm)9.5サイズ(mm)2・3・4・6・8・10RoHS指令(10物質対応)対応1セット¥7,398税込¥8,138当日出荷
- JTC
逆タップセット
折れたボルト抜き取り用用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)1個¥7,698税込¥8,468当日出荷 - ねじ穴を傷つけずに、折れ込んだボルトの除去が可能です。用途壊れたボルトの除去に材質クロムモリブデン(熱処理済)硬度HRC43~47
- 折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57タイプスクエアタイプ規格M5~M12記号1、2、3下穴ドリル径(mm)2、2.8、41セット(6本)¥3,198税込¥3,518当日出荷
- JTC
逆タップセット
折れたボルトの抜き取りに 折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ込み折れたボルトを抜き取ります。本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。焼き入れされたボルトには使用できません。材質CR-MOサイズ1/8、3/16、15/64、5/16、3/81個¥2,898税込¥3,188当日出荷