透明 ケーブルのおすすめ人気ランキング

2023/03/29更新

2,650件の「透明 ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アーシングケーブル」、「アーシングケーブル バイク」、「裸電線」などの商品も取り扱っております。

OFC スピーカーケーブル ENDY ランキング1位

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ENDY OFC スピーカーケーブル 1セット レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > AVケーブル > スピーカー用

アーシングケーブル(50m巻) 清和工業 ランキング2位

販売価格(税別) 19,900 税込21,890
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
清和工業 アーシングケーブル(50m巻) 1巻 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > アーシング

平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工 ランキング3位

販売価格(税別) 12,900 税込14,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
正和電工 平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 1巻(100m)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。【用途】単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 汎用ケーブル > VFF

アーシングケーブル(8sq) 清和工業 ランキング4位

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
清和工業 アーシングケーブル(8sq) 1本 レビュー:(35件すべてのレビューを見る)

【特長】非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > アーシング

平型ビニルコード オーナンバ ランキング5位

販売価格(税別) 6,990 税込7,689
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーナンバ 平型ビニルコード 1巻(100m) レビュー:(28件すべてのレビューを見る)

【特長】外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品【用途】交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 汎用ケーブル > VFF

アーシングケーブル(20sq) 清和工業 6

販売価格(税別) 1,090 税込1,199
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
清和工業 アーシングケーブル(20sq) 1本 レビュー:(54件すべてのレビューを見る)

【特長】非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > アーシング

平行線 VFFビニールコード 正和電工 7

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
正和電工 平行線 VFFビニールコード 1本 レビュー:(6件すべてのレビューを見る)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。【用途】小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 汎用ケーブル > VFF

スピーカーコード エーモン工業 8

販売価格(税別) 669 税込736
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモン工業 スピーカーコード 1巻 レビュー:(10件すべてのレビューを見る)

【特長】電気伝導性の高いOFC (無酸素銅)99.97%以上を使用。 コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。 保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。【用途】スピーカーの取付け・各種電装品の取付け時の配線に。

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > AVケーブル > スピーカー用

平編線メッキ付 TBC 東日京三電線 9

販売価格(税別) 5,690 税込6,259
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東日京三電線 平編線メッキ付 TBC 1巻 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

すずめっき平編銅線 協和ハーモネット 10

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
協和ハーモネット すずめっき平編銅線 1本 レビュー:(27件すべてのレビューを見る)

【特長】可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。【用途】アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ 11

販売価格(税別) 5,990 税込6,589
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
オーナンバ 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品【用途】定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 汎用ケーブル > KIV

AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業 12

販売価格(税別) 3,390 税込3,729
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
清和工業 AVコード(自動車用低電圧線) 1巻(100m)ほか レビュー:(16件すべてのレビューを見る)

【特長】自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用電線/コード > 車用シングルコード

平型ビニルコード ELPA 13

販売価格(税別) 639 税込703
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ELPA 平型ビニルコード 1巻ほか レビュー:(28件すべてのレビューを見る)

【特長】300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 汎用ケーブル > VFF

「透明 ケーブル」関連の人気ランキング

アーシングケーブル

アーシングケーブル

アーシングケーブル(20sq)やすずめっき平編銅線を今すぐチェック!

アーシングケーブルの人気ランキング

アーシングケーブル バイク

アーシングケーブル バイク

アーシングケーブル(ブリスターパック)やBZパワー アースキットを今すぐチェック!

アーシングケーブル バイクの人気ランキング

裸電線

裸電線

裸軟銅線や銅線などのお買い得商品がいっぱい。

裸電線の人気ランキング

アーシングケーブル 22sq

アーシングケーブル 22sq

アーシングケーブル(20sq)やAVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)などの「欲しい」商品が見つかる!

アーシングケーブル 22sqの人気ランキング

アーシングケーブル 8sq

アーシングケーブル 8sq

アーシングケーブル(8sq)やBZパワー アースキットも人気!

アーシングケーブル 8sqの人気ランキング

アース 車

アース 車

アーシングケーブル(8sq)やアーシングケーブル(20sq)などの「欲しい」商品が見つかる!

アース 車の人気ランキング

vff 1.25sq

vff 1.25sq

ビニル平形コード VFFやVFFビニル平形コード/スピーカーコードなど。

vff 1.25sqの人気ランキング

清和工業 ブースターケーブル

清和工業 ブースターケーブル

ブースターケーブルやハイブリッド用ブースターケーブルなど。

清和工業 ブースターケーブルの人気ランキング

自動車 アーシング キット

自動車 アーシング キット

アーシングケーブル(ブリスターパック)やアーシングターミナル(マイナス・ブリスターパック)ほか、いろいろ。

自動車 アーシング キットの人気ランキング

電線 vff 2

電線 vff 2

平型ビニルコードやビニル平形コード VFFなどのお買い得商品がいっぱい。

電線 vff 2の人気ランキング

平行線ビニールコード

平行線ビニールコード

平行線 VFFビニールコードやビニール平行線 VFFなど。

平行線ビニールコードの人気ランキング

平型ビニルコード 1.25

平型ビニルコード 1.25

平型ビニルコードやビニル平形コード VFFなどのお買い得商品がいっぱい。

平型ビニルコード 1.25の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。