透湿ルーフィングのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「透湿ルーフィング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透湿防水シート 屋根」、「タイベック シルバー」、「ルーフィング」などの商品も取り扱っております。
高密度の合成繊維不織布を複層し製造した屋根工事用ルーフィング材です。透湿性能に優れており、木部からの湿気や結露を透過放出できるので躯体の性能維持に役立ちます。40m巻きで約8kgと軽量で施工性抜群です。
用途屋根工事用下葺き材、透湿ルーフィング 寸法(m) 1×40 質量(kg) 8 厚さ(mm) 0.8 関連資料 商品リーフレット(6.49MB)
1本(40m)
9,898 税込10,888
翌々日出荷

高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート 雨水を通さず、湿気を逃がす! 屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。 特殊シートで雨水の浸入をストップ! 雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。 滑りにくく、軽いから施工性UP! 遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様 (釘穴止水性)合格 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.9 長さ(m) 40 質量(g/m2) 287 引裂強度(N) (縦)20以上、(横)20以上 引張強度(N/50mm) (縦)300以上、(横)180以上。残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上 透湿度(g/m2) 1500以上(24h) つづり針強度(N[kgf]) (縦)70以上、(横)70以上 耐水圧(kPa) 20以上
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷

アスファルトルーフィングの200倍以上の透湿性をもちます。
用途屋根下地材 長さ(m) 40 材質 ポリエステル+ポリエチレン+ポリプロピレン(複合素材) 幅(mm) 1000
1箱(2本)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.2 長さ(m) 50 JIS規格 JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野地板を素早く乾燥させ、腐朽菌の発生を防止します。 結露の発生を著しく低下させます。 耐久性に優れています。アルカリ、酸に強い素材です。 居住空間を快適にする。ホルムアルデヒドをすばやく放出させます。 小屋裏空間の快適性向上に貢献します。
長さ(m) 50 テープ厚さ(mm) 0.4 幅(m) 1
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

屋根裏結露を守る為の遮熱型透湿ルーフィング材です。 特殊遮熱加工で屋根の熱を遮ります。 アスファルトルーフィングの200倍以上の透湿性をもちます。 メーカー独自の止水加工で雨水をシャットアウトします。 足元をサポートし、作業効率向上に貢献します。 ホルムアルデビドを屋外に素早く放出します。
用途屋根下地材 長さ(m) 40 材質 ポリエステル+ポリエチレン+ポリプロピレン+アルミ(複合素材) 幅(mm) 1000
1箱(2本)
44,980 税込49,478
翌々日出荷

高密度の合成繊維不織布を複層し製造した屋根工事用ルーフィング材です。本製品は、重ねしろ部をめくりカッター針を施工する事で防水性がさらにアップいたしました。本製品は、透湿性能がさらにアップして、木部からの湿気や結露を透過放出できるので躯体の性能維持に役立ちます。40m巻きで約8kgと軽量で施工性抜群です。
用途屋根工事用下葺き材、透湿ルーフィング 寸法(m) 1×40 質量(kg) 8 厚さ(mm) 0.8 関連資料 商品リーフレット(8.7MB)
1本(40m)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

高密度の合成繊維不織布を複層し製造した屋根工事用ルーフィング材です。高い遮熱性能と透湿性能に優れており、外気温などを軽減し、木部からの湿気や結露を透過放出できるので躯体の性能維持に役立ちます。また優れた遮熱性能で省エネに役立ちます。40m巻きで約8kgと軽量で施工性抜群です。
用途屋根工事用下葺き材 遮熱・透湿ルーフィング 寸法(m) 1×40 質量(kg) 8 厚さ(mm) 0.8 関連資料 商品リーフレット(10.81MB)
1本(40m)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

赤外線反射率85%(=赤外線放射率約15%)という、高い遮熱性を有しています。夏は屋外(外装材)からの輻射熱(赤外線)を反射し室内を涼しく、冬は屋外への熱の放射を抑え室内を温かく保ちます。 独自の構造と特殊コーティングにより、酸化劣化を抑え、建材として充分な耐久性を確保しています。 タイベックハウスラップと同等の高い透湿・防水性能をもっています。 タイベックハウスラップを基材とし、タイベックハウスラップをしのぐ優れた防水耐久性を発揮します。 施工中の多少の引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、タッカー穴の広がりも軽微です。
長さ(m) 50 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.17 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷

タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。 優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。 角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm) 0.34 材質 高密度ポリエチレン
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。 遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。 透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
シート長さ(m) 50 シート幅(mm) 1000 シート厚さ(mm) 0.2 試験項目 透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
1巻(50m)
10,980 税込12,078
当日出荷

カラールーフィングは、アスファルトを浸透させた原紙の表裏面にアスファルトを被覆し、鉱物質粉粒を圧着した製品です。JIS A 6005 アスファルトルーフィング940適合品
用途屋根下葺防水材 厚さ(mm) 1 質量(kg) 23 寸法(m) 1×21
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

改質アスファルト系防水シート
用途開口部、鞍掛部、軒天周り使用 長さ(m) 20
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m) 50 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.19 セット内容 50m巻×2本 規格 JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
7,798 税込8,578
当日出荷

耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。 【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】 耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安) 耐水圧:約10倍/耐水圧40M 強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。 形状 折りたたみタイプ 厚さ #7000 材質(シート) ポリエチレン 色(表) ODグリーン 色(裏) ブラック 材質(ハトメ) アルミニウム(刻印有り) 特性 耐水 材質(ロープ) ポリプロピレン ハトメ アルミハトメ
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アスファルトルーフィング・サンカラールーフィング940。ベタつきなし(高湿時にもベタつかず、きれいな施工が出来ます)。滑りにくいように、鉱粉を表面に塗布してあります。・JIS A 6005適合品
質量(kg) 23 長さ(m) 21 幅(m) 1
1本ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・重量がアスファルト系の1/4以下です。・引裂きに強く、強風でも破れにくいです。・表面のフェルト状不織布で滑りにくく安全です。・夏場での軟化・ベタツキがありません。・冬場での硬化・曲げひび割れがありません。
用途軽量で施工性が良く、特殊な多層構造により高い防水性と強度を持った樹脂製ルーフィング下葺き材。JISA6005アスファルトルーフィング940、 ARK04S-04改質アスファルトの規格に準じた性能です。 幅(mm) 1000 質量(kg) 5 長さ(m) 21
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
厚さ(mm) 0.5
1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。 材質 シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 0.3 パールホワイト/ホワイト 可視光線透過率(%) 0.091 引裂強度(N) 130×110 紫外線遮断率(%) 99 耐久性(年) 5年 ハトメピッチ(cm) 30・90 紫外線透過率 0.4%以下 引張強度(N/5cm) 【縦】930【横】850
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。 色(裏) シルバー 材質(ハトメ) アルミニウム(刻印あり) ハトメピッチ(cm) 約90
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)