遅延リレーのおすすめ人気ランキング
2023/03/22更新266件の「遅延リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディレーリレー」、「ディレイ タイマー」、「遅延 スイッチ」などの商品も取り扱っております。

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。



【特長】タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。


【特長】有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ




【特長】さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。【用途】DC12V車専用です。




【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。



【特長】コンデンサの選択と半固定抵抗の調整により、Aモード(約0.5~15秒)及びBモード(約10~300秒)の範囲で電球などを点滅動作できる間欠タイマキットです。それぞれのモード範囲内であればリレーのON時間、OFF時間を独立して設定できます。DCジャック付きですのでACアダプタとワンタッチ接続できます。外部コントロール端子付きです。(LOWアクティブ、C-MOS入力)



【特長】電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。【用途】後付ホーンやフォグランプの取り付けに。


【特長】鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。