運搬機器 低床のおすすめ人気ランキング

2026/05/19更新
305件の「運搬機器 低床」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低 床 台車」、「スクーパー」、「荷役運搬機器」などの商品も取り扱っております。
リフトテーブルキャデ低床タイプ をくだ屋技研ランキング1位
低床タイプ。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×38
1台
98,980税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニポリトラー 矢崎化工ランキング2位
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。
材質荷台:ポリプロピレン車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし最大積載荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75特性搬送、補充、保管、陳列、軽量前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
1台
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型) ダイキランキング3位
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000仕様低床型
1台
49,980税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

らくらくヘルパーセット PICUS(大洋精工)ランキング4位
最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
1セット
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

システム台車(ストッパー付き) 日下部機械ランキング5位
資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
仕様連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能材質(フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm>長さ(mm)300~4000組立方法17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
1セット(2本)
66,980税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途重量物運搬、一般工場、住宅など材質(ローラー部)ウレタンローラー数4走行抵抗(a/r)鋼板路面:0.05。コンクリート路面:0.07
1台
109,800税込120,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬にタイプ低床タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)540フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
56,980税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
1セット
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。種別低床型配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルマサダ製作所M-1000材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
1台
62,980税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。 台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。 壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時) 脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。 持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動にセット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100取扱説明書(1.1MB)
1セット
4,598税込5,058
当日出荷

自在キャスタータイプで、方向点検が極めて容易におこなえます。 移動物の4隅をそれぞれのドーリーで支えて、移動させることができます。
用途棚等の移動にトラスコ品番494-7011セット内容4点セット質量(kg)11タイプノーマーキングキャスタータイプ使用荷重(t)0.15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)263×263×88
1台
69,980税込76,978
翌々日出荷

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 【安定性のある6輪台車】 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
用途家具の移動にセット内容持ち上げ棒×1、台車×4材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300取扱説明書(0.5MB)
1セット
2,298税込2,528
当日出荷

富士製作所オムニホイール
首振りの動きがなく、ホイール自体の動きのみで全方向(360°)移動可能であり始動抵抗も軽く操作性も容易。
軸径(Φmm)【主軸】8幅(mm)96摘要フリー用内径(Φmm)8耐荷重(kg)120外径(Φmm)125車輪全方向(360°)移動型車輪コードコード番号:368-4288アズワン品番67-5537-41
1個
30,980税込34,078
30日以内出荷

仕様油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置種別低床
1台
67,980税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

花岡車輌超低床リフト
早送り装置は自動で動き、荷重に応じて踏回数が変化しますので、リフトアップの能率が大幅に向上します。
車輪ストッパー付
1台
189,800税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

低床式で狭いスペースにも挿入できます。
材質スチールメラミン焼付塗装タイプ低床タイプ昇降方式足踏み油圧式
1台
71,800税込78,980
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)50定尺(m)(呼び)3
1本
39,700税込43,670
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
仕様手動式
1台
73,980税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70取扱説明書取扱説明書
1台
43,980税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワイドな昇降ストローク。移動も自在なキャスター付。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター。 過負荷防止装置。
ストローク(mm)675全長(mm)1300テーブル高さ(mm)90~765車輪固定車、ブレーキ付自在車テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900ペダル回数92関連資料図面資料(0.1MB)
1台
179,800税込197,780
11日以内出荷