- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 交通標識(道路/路面/駐車場)
- 道路標識 取付金具のおすすめ人気ランキング
道路標識 取付金具のおすすめ人気ランキング
2026/10/07更新126件の「道路標識 取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「添架金具」、「標識取付バンド」、「道路標識」などの商品も取り扱っております。
- 材質スチール適合Φ48.6、Φ50.8兼用トラスコ品番481-24091個¥1,698税込¥1,868当日出荷
- 材質スチール仕様60.5mmΦ質量(g)160タイプ片面用日本緑十字社品番1376011個¥1,298税込¥1,428当日出荷
- 用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
- ユニット
スムーサ金具(単管用)
材質鉄トラスコ品番740-4450寸法(mm)48.6~50.8Φ用質量(g)701セット(2個)¥2,698税込¥2,968当日出荷 - 材質スチール仕様38.1mmΦ・片面用質量(g)44日本緑十字社品番1373811個¥799税込¥879当日出荷
- 取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
- 日本緑十字社
標識取付金具
材質スチール仕様60.5mmΦ質量(g)180タイプ両面用日本緑十字社品番1376021個¥2,698税込¥2,968当日出荷 - 22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
- 平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。用途平リブ式標識の掲示に。取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属)材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール付属品ボルト×6本 ナット×6個 ワッシャー×6個タイプ両面表示タイプ