- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 配管点検のおすすめ人気ランキング
配管点検のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新505件の「配管点検」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井裏カメラ」、「ファイバー スコープ カメラ」、「排水 管 カメラ」などの商品も取り扱っております。
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
約0.95
液晶サイズ
2.4インチ
付属品
フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)
330(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
90×257×42
解像度
VGA(640×480)
対応メディア
micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能
フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式
静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)
-10~50
画素数
960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約320×210×70
ケース質量(g)
約700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。
防水仕様なので水中でも使用可能。
LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。
画面に映し出されているものを撮影することも可能。
USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。
仕様
明るさ調節:手動
付属品
USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム
材質
レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC
質量(g)
約270
視野角
67度
直径(Φmm)×長さ(m)
(カメラ)7×5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
0.95
付属品
レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース
質量(g)
530
電源
単三乾電池×4本(別売)
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
235×117×75
解像度
640×480ピクセル
対応メディア
microSD
防塵防水性能
IP67(ケーブル部のみ)
動作温度(℃)
0~40
画素数
480×RGB×272_Pixel
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB)
取扱説明書
(7.0MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。
microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
付属品
マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書
質量(g)
約280(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)
ケーブル長(m)
1
本体寸法(mm)
154×32.5×87.5
センサー
1/9インチ CMOS
記録方式
(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム
2倍
解像度
(RGB)800×480
視野角
72±2°
対応メディア
microSD(別売)
防塵防水性能
IP67(カメラ)
液晶モニター
4.3インチTFT-LCD内蔵
動作温度(℃)
-10~50
画素数
1280×720
保管温度(℃)
-20~60
先端径(Φmm)
5.2
焦点距離
3~8cm
取扱説明書
(5.8MB)
動作湿度(%RH)
15~85
ビデオフォーマット
NTSC、PAL
最大電流(mA)
390±10
対応microSDカード
2~32G
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。
仕様
先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー
材質
本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
寸法(mm)
154×88×32
質量(g)
375
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
ケーブル長(m)
1
倍率
等倍、1.5倍、2倍
連続使用時間(時間)
約4
ヘッド径(Φmm)
カメラ:5.2
液晶サイズ
4.3インチ
解像度
カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル
視野角
レンズ:40
防塵防水性能
カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし
焦点距離(mm)
レンズ:50~80
ケーブル
本体収納インターロック式
LED
高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)
記憶容量(GB)
microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)
撮影時機能
動画、静止画
保管温度(℃)
-20~60
使用環境湿度(%)
15~85(結露のないこと)
インターフェイス
microUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
5
映像出力
NTSC方式
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
防水(IP67)5mカメラケーブル。
直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ケーブル長(m)
5
付属品
ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本
質量(g)
1200(電池、ケーブル込)
電源
単三乾電池4本
温度範囲(℃)
(作業時)0~45、(保管時)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ボディ部)100×125×200
記録方式
(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム
1.5倍望遠(100~150%)
ディスプレイ
3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル
解像度
(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録メディア
MicroSDカード(最大8GBカード使用可能)
焦点距離
1~6cm
USBタイプ
Mini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)
カメラ仕様
完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)
5.5
ケーブル長(m)
3.5
表示部
4.3インチ/1080P/30fps
解像度
320×240
画素数
640×480/1280×720/1920×1080
視野角
70度
焦点距離
5~500cm
充電時間(時間)
約2
電源
充電:5V・2A/500mA
バッテリー
リチウム電池
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
2600
連続使用時間(時間)
5
防水性
IP67(レンズのみ)
ケーブル径(Φmm)
4.85
寸法(mm)
150×85×17
付属品
microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
床下、天井裏など手が届かない場所やパイプの中、壁の中など目の届かない場所の様子をモニターで確認できます。microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。光量調整可能なLEDライト付です。
用途目で直接確認できない場所をスコープを通して確認。
仕様
光量調整可能LEDライト付
直径(Φmm)
8
電源
単三アルカリ電池×4本
液晶モニター
カラー2.3インチ液晶
防水仕様
IP67X
チューブ長さ(mm)
約990
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です
付属品
先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)
長さ(m)
2(ソフトファイバー)
先端寸法(mm)
Φ5.5×35
解像度
30万画素(640×480ピクセル)
先端径(Φmm)
5.5
LED使用数(個)
【先端LED】6
画角
約60度(対角)
撮影距離(mm)
(最短)約7
USBタイプ
TYPE-A
防水
IP67(先端部分)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。
ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場
ケーブル長(m)
10
スマホやタブレットに専用アプリをダウンロードで簡単操作
5.5mmの極細レンズ
先端高輝度LEDライト搭載
2600Ahの大容量バッテリー
バッテリー残量インジケーター付き
防じん防水仕様で水中撮影可能
wifi送信機一体型
用途自動車検査・配管設備・建物構造検査・下水道配管検査など各種検査に
セット内容
本体、先端アタッチメント4種、収納ケース、USB充電コード、取扱説明書、保証書
ケーブル長(m)
5
対応OS
アンドロイド、iOS
レンズ径(Φmm)
5.5
連続使用時間(時間)
約6
解像度
200万画素
視野角
水平:70度
充電時間(分)
約120
焦点距離
5~500cm
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
先端径が5.5Φのインターロック(形状記憶)式チューブを採用。
先端のカメラ部には6灯のLEDライトを搭載して、明るさ調整、オフの切替が可能です。
本体にはメモリ32GBを内蔵。
現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできます。
電源は単3電池4本で動きますので現場で急に電源が必要になってもすぐに用意ができて便利です。
用途手の入らないところの観察、録画
付属品
本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種、日本語取扱説明書
質量(g)
395(ケーブル含まず)
径(Φmm)
(カメラ)5.5
電源
単三電池4本(別途ご用意ください)
表示部
4.3インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)
約3
光源
高輝度白色LED6灯 調光機能付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×240×195
解像度
1280×720 25fps
保証期間
購入日より12カ月
動作温湿度範囲
-10~60℃/15~85%RH
焦点距離(mm)
5~60
保存形式
静止画:JPEG、動画:AVI
防水性
IP67(カメラケーブル部防水あり)
容量(GB)
32
高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。
付属品
収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)
材質
本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
質量(g)
479(電池含)
電源
単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
ケーブル長(m)
3
倍率
等倍、1.5倍、2.0倍
本体寸法(mm)
165×100×32
ヘッド径(Φmm)
カメラ:5.2
解像度
カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル
視野角
レンズ:40°
焦点距離(mm)
レンズ:30~80
記録メディア
microSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
3.5インチの大型液晶モニターを採用し最大4倍のズーム機能、画像180度回転機能も搭載しています。内蔵メモリーのほか、SDカードにデータを記録することができます。USB端子を備えているのでパソコンとの連携も容易です。ケーブルとカメラヘッドは防じん防水IP67相当で本体もIP54です。光量が調整可能なLED照明内蔵ですので暗い場所でもご使用いただけます。
用途自動車や機械内部の保守点検。配管内部の点検。空調設備などの内部点検。
ケーブル長(m)
1
付属品
USB端子、AV出力端子
寸法(mm)
268×60×100
電源
アルカリ単3乾電池×4本(マンガン乾電池では使用できません)。単3型充電式電池 AA2300×4本
レンズ
画角60°
センサー
CMOSセンサー
保存方法
内蔵メモリー(32MB)。SDカード
機能
表示画面の180°回転機能、ズーム機能
照明
高輝度白色LED(光量調整可能)
解像度
静止画 720×480 JPEG方式/動画 D1(720×480)またはQVGA(320×240)AVI方式
使用温湿度範囲
0~45℃ 5~95%RH(但し結露なきこと)
保存温湿度範囲
-20~60℃ 85%RH(但し結露なきこと)
防塵防水性能
IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド部まで)/IP54相当(本体部)
焦点距離(mm)
50
画面仕様
TFTカラー
多彩な機能を搭載したハイグレードモデル
ジョイスティック操作360°全方向アングルで、さまざまな目視検査に対応するオールインワンシステムです。また、新採用メタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性が大幅に向上しました。
仕様
【挿入部(外径)(mm)】Φ6.9。【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作。【記録容量】静止画像:約500枚。動画:約60分。MicroSDカード1GB 使用時
セット内容
本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード、マイクロSDカードアダプター×2、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト(CD-R)、バイザー、イヤホン、収納ケース、単3電池×4
質量(g)
570(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合)
電源
DC 6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、ACアダプター(100V~240V)
視野角
360°方向湾曲 各90°以上
動作時間
最大約1.時間5(単3アルカリ乾電池4本使用時)
有効長(m)
5
サービス分類
レンタル
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。
フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。
車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品
マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)
色
ブラック
本体質量(g)
59
対応OS
Windows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません
先端径(mm)
5.5
光源
白色LED6灯
インターフェース
USB2.0準拠
解像度
VGA 640 × 480
防塵防水性能
IP67相当
映像素子
CMOS 30万画素
フォーカス
約3cm~10cm
本体長さ(mm)
2,000
画素数
30万画素
明るさ
オート
画角
約60°
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
品質とコストを追求した、管内検査
手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。
仕様
【カメラヘッド】Φ28 防水仕様/1気圧(水深10m)
セット内容
本体、ACアダプター、フォーカス調整用冶具、付属品ケース、バッテリー(9.6V)、充電器、Φ100用スキッド×2、Φ150用スキッド×2、六角レンチ、収納ケース(本体・バッテリー)
電源
DC12V AC100V(ACアダプター使用時)
ケーブル
Φ6.6×30m(有効長28m)
モニタ
CCD 約25万画素カラー 5.5型TFT 液晶モニタ
簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。
用途狭小部の確認、検査
付属品
先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース
質量(kg)
0.39(乾電池含)
電源
単3アルカリ電池×4本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
217×90×49
最小曲げ半径(mm)
30(ケーブル)
連続使用時間(時間)
約4(ライト照度50%時)
ヘッド径(Φmm)
8(カメラ)
ディスプレイ
2.31インチ
解像度
320×240ピクセル
防水性
IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
ビルメンテナンス、高所・危険箇所の検査などに最適
スネークアイは多様な目視検査に対応します。標準付属の「チルト付きグリップ」から、より長い「ロング伸縮ポール 4.5m」への交換が可能です。 軽量・可搬性に優れたポール点検カメラです。
仕様
【視野角度/焦点】45°/38mm~∞
セット内容
モニター(SDカード内蔵/2GB)、伸縮ポール(2.4m~4.5m)、LEDカメラ、チルト付きグリップ、ACアダプター、カメラケーブル、カーバッテリーケーブル、フィンガーアダプター、IP68KIT(小物収納袋に収納)、充電器、バッテリー×2、カードリーダー
電源
AC100V、DC12V ニッカド電池フル充電1.5時間
ケーブル長(m)
1.2
外径×長さL(Φ×mm)
30×48
LED
高輝度LED4灯方式(3段階調光切り替え)
撮像素子
1/4インチ 38万画素CCD (カメラ取り外し自由)
ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡
IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載
付属品
マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵)
寸法(mm)
115×190×115
質量(g)
485
電源
内蔵リチウムイオン電池
ケーブル長(m)
1
照度(Lx)
20000(最大)
ディスプレイ
3.5インチ、TFTカラーディスプレイ
解像度
ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル
視界
85°
フォーマット形式
JPG、BMP、MP4
充電時間(時間)
4
LED
7段階輝度調整可能
デジタルズーム
4倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
焦点距離
2.5~10cm
稼働時間(時間)
3.5
容量(GB)
最大:8
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷