- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 配線・配管支持金具のおすすめ人気ランキング
配線・配管支持金具のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新113件の「配線・配管支持金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管支持金具」、「配管支持」、「配線 支持金具」などの商品も取り扱っております。
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
用途厚鋼電線管用
種類
厚鋼電線管用
表面処理
電気亜鉛メッキ
Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
円、だ円など、パネルの穴形状に合わせて自由にカットして使用できます。
外周寸法の大きな開口部には、つぎ足し使用ができます。
ケーブルを傷つける心配がありません。
材質
ナイロン
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管
20A
適合管外径(Φmm)
26
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法
なべM6×13
寸法C(mm)
24
表面処理
電気亜鉛めっき
許容静荷重
Φ9:49N[5kgf]。W3/8:147N[15kgf]
SGP管用の蝶番式吊バンド
形鋼に対して、平行、交差に支持できます。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
小径電線管の連用配管に最適。
必要な長さに切断して無駄なく使用できます。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
1.7
長さ(m)
1.8
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
2本の電線管を支持できます。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)
3~16
寸法A(mm)
30
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。
適合
鋼製アウトレットボックス。デッキ厚:2.3mm以下
材質
ポリプロピレン。ねじ:電気亜鉛めっき(U)
色
グレー
1箱(10個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。