配線器具のおすすめ人気ランキング

2026/05/20更新
2,482件の「配線器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト 取り付けソケット」、「シーリングボディ」、「配線器具プレート」などの商品も取り扱っております。

コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ Panasonic(パナソニック)ランキング2位
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個
769税込846
当日出荷

フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし) Panasonic(パナソニック)ランキング4位
ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)4負荷容量0.1~4A。100Vの場合:10~400W。200Vの場合:20~800W
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)ランキング5位
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ種別金属枠コンセント個数2
1個
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480質量(g)51.5定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2223ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V
1個
839税込923
当日出荷



回路方式片切トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
1個
1,698税込1,868
当日出荷

1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)