- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- OA関連金物
- 配線孔・空気孔のおすすめ人気ランキング
配線孔・空気孔のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「配線孔・空気孔」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線孔」、「空気孔」、「配線孔キャップ はさみ」などの商品も取り扱っております。
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質
ABS樹脂
形状
丸型
空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。
材質
ABS樹脂
形状
オーバル型
取付け方法
掘込
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。
材質
耐衝撃ABS樹脂
材質/仕上
耐衝撃ABS/ホワイト
色
ホワイト
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質
ABS樹脂
材質/処理
ABS樹脂/-
形状
丸型
スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。
材質
耐衝撃ABS
形状
丸型
取付け方法
掘込
形状
角型
材質
ABS樹脂
質量(g)
57
外形寸法D(mm)
68
取付け方法
掘込
外形寸法L(mm)
257
空気流通面積(mm2)
5600
取付穴径d(Φmm)
65
取付穴径l(Φmm)
254.5
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質
ABS樹脂
材質/処理
ABS樹脂/-
形状
丸型
材質
ABS樹脂
形状
角型
質量(g)
100
外形寸法D(mm)
95
取付け方法
掘込
外形寸法L(mm)
310
空気流通面積(mm2)
9800
取付穴径d(Φmm)
85.5
取付穴径l(Φmm)
300.5
2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質
ABS樹脂
形状
角型
仕様
リブ付
質量(g)
57
外形寸法D(mm)
68
取付け方法
堀込
外形寸法L(mm)
257
空気流通面積(mm2)
5600
取付穴径d(Φmm)
64.5
取付穴径l(Φmm)
254.5
樹脂製のオーバル型空気孔です。
材質
ABS樹脂
形状
オーバル型
質量(g)
22
外形寸法D(mm)
41
取付け方法
掘込
外形寸法L(mm)
176
空気流通面積(mm2)
1480
取付穴径d(Φmm)
35
取付穴径l(Φmm)
167.5
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタを取外しての使用もできます。
開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質
ABS
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状
丸型
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状
丸型
材質
ABS樹脂
主材質
ABS樹脂
仕様
使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状
丸型
材質
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。
質量(g)
30
外形寸法D(mm)
85
外形寸法L(mm)
85
形状
角型
材質
ポリアミド(PA)
仕様
フランジ無(面付)
取付穴径d(Φmm)
76
取付穴径l(Φmm)
76
取付け方法
面付
RoHS指令(10物質対応)
対応
角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
形状
角型
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。
可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質
ABS