- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ボディー用
- 酸性クリーナー 車のおすすめ人気ランキング
酸性クリーナー 車のおすすめ人気ランキング
2026/05/13更新94件の「酸性クリーナー 車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸性クリーナー」、「スケール除去剤A06」、「イオンデポジット除去」などの商品も取り扱っております。
「水アカスポットクリーナー」の強力上位版。洗車機などで落ちないガンコな水アカ・黒ずみ・垂れスジを落とします。ノーコンパウンドタイプ。
用途自動車ボディの洗浄用成分界面活性剤、洗浄助剤、アルカリ剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×74液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
1本(700mL)
¥939税込¥1,033
当日出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。仕様JIS K 5674合格使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。危険物の類別非危険物関連資料使用可能素材(0.65MB)
抜群の鉄粉除去力で今までにない作業性とスピードを実現した優れた商品です。(においや紫色の反応色は全くありません。)
用途自動車ボディ用洗車・下処理危険物の類別非危険物
水アカ・ウロコ・ウォータースポット・イオンデポジットまで強力溶解!
超進化、ウロコ除去成分約140%UP!
黒ズミ(垂れ筋)はもちろん、頑固な水アカウロコもノーコンパウンドで溶解除去!
水アカスポットクリーナーでも落としきれないイオンデポジット(ウォータースポット・水シミ・水滴痕)までスッキリ除去!
ボディにスプレーできなかった水アカスポットクリーナーから直接スプレー可能な安全性を実現!
乾きにくい泡タイプで洗浄効果UP!※スプレー後放置はNG
ボディーにスプレー、クロスで拭くだけ!シャンプーでは落ちないガンコな汚れにこれ1本で全て対応!最強の水アカスポットを超える最強へ!
用途自動車ボディの洗浄用・全塗装色対応容量(mL)700タイプ液体危険物の類別非危険物
1本
¥899税込¥989
当日出荷
今まで諦めていた強烈なこびりつき汚れを取り除く、メーカー至上最強のクレンザー。最強の研磨除去力で、水アカウロコ洗剤市場にも新たな旋風を巻き起こして見せます。
商品タイプ本体液性酸性アズワン品番64-1133-13
1個(250g)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
根こそぎ落とす洗浄力。「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします。強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です。水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちます。コーティング施工の下地作りにも最適。
用途自動車ボディ塗装面の水垢除去成分両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤質量(g)750液性アルカリ性性質水アカ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
汚れた部分に吹き付けて、サッと拭き取るだけ。
白い粉が残ることもなく、二度拭きの必要がありません。
シャンプーでは落とせない、ガンコな水アカや汚れも、化学的に分解し洗い流します。
ノーコンパウンドタイプなので、塗装を傷める心配もなく安心。
さわやかなグレープフルーツの香りで、作業中のニオイも気になりません。
用途自動車ボディ用水アカ取りトラスコ品番478-7692液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
1本(500mL)
¥669税込¥736
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)適合油膜、ウロコ成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
水アカ、油汚れまで分解除去
傷に入り込んだ水アカや古くなったワックス、コート剤も取れる
無着色で塗装に安心
種類/液体・コンパウンドを含まず
用途自動車ボディの洗浄用液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
1本(500mL)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合
シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす
表面の劣化した塗装膜を除去
水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%)形式液体危険物の類別非危険物
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。
鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。
シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】対応ボディー色白色・淡色仕様液体・研磨剤入り成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
ワックス・コーティングの仕上げを良くするコーティング前の下地処理剤。ガンコなアカだけでなく、黄砂・効き目の落ちたワックス・コート剤を簡単に落とします。塗装を傷めない安全タイプです(全塗装色対応)。
質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×45液性アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤仕様標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
中性やアルカリ性では反応しなかった頑固な汚れを有機酸の力で簡単に除去します。
さらに還元の力で、従来の洗剤では落とせなかった酸化した汚れも除去出来ます。
また生分解性が高い有機酸と、天然由来の界面活性剤が主成分なので、環境や人体に優しい洗剤です。
汚れのほとんどは酸化した安定した物質です。その酸素を奪う事を還元といいます。還元により物質をイオン化(水に溶けやすいものに変える)し、落としにくい汚れを簡単に落とす事が出来ます。
液性酸性形状液体使用箇所外壁、トイレ、浴室、エンボスシート、タイル、石材(大理石、鏡面を除く)商品タイプ業務用
洗車では落ちにくいボディに付着した頑固な雨ジミ(輪状痕)を約20秒で速攻分解し、簡単に除去することができます。
用途自動車ボディ用洗車・下処理性質水アカ落とし危険物の類別非危険物
ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。
鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)4202寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120危険物の類別非危険物
1本(4L)
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
ボディ塗装面に付いたスケール痕を、コンパウンドを使用することなく
塗って拭き取るだけで除去ができるクリーナーです。
コーティングの前処理や、施工後のメンテナンスにも
タイプスケール除去剤形式液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応




















![スマクリ 酸性 SMART[洗剤・除去剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono49599804-180221-02.jpg)