- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 酸性容器のおすすめ人気ランキング
酸性容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新115件の「酸性容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐酸性スプレー」、「酸性 スプレー」、「耐酸容器」などの商品も取り扱っております。
RoHS対応品。
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
白
耐熱温度(℃)
約80
色(フタ)
白
材質(フタ)
ポリエチレン
材質(中栓)
ポリエチレン
中栓
あり
商品タイプ
つめかえ容器
トラスコ品番
431-5995
材質
容器:プラ
容量(mL)
800
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)
500
適合
硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質
ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)
220
目盛
100mL単位
ボトル径(Φmm)
100
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合
無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
塗料の小分け・コンパウンドの小分けなどに。
容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質
ポリプロピレン(PP)
4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ
容器のみ
容量(mL)
650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
75×250
アズワン品番
3-5374-11
TKG品番
9-1318-1101
TKG品番(2017)
6-1178-1101
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
約120
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質
(ノズル)PP、(ボトル)PE
色
(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体
水
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)
クリア
色(フタ)
クリア
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。耐薬品、耐油、耐蝕性、酸、アルカリ、塩分、油、に強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えれます。タフな構造 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰返し使用が可能です。広口仕様 充填、取出作業が容易になり、入れ重ねもできて保管スペースが少なくてすみます。耐熱耐冷温度:-30~80度
材質
本体:高密度ポリエチレン、カバー:低密度ポリエチレン、パッキン:エラストマー樹脂
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
材質(本体)
高密度ポリエチレン
材質(キャップ)
高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)
0~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
選べる3タイプ
容量(mL)
200
材質(本体)
ポリエチレン
最大外径(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
廃液を間違えて入れることのないように、表示ラベルは色分けしてあります。
容量(L)
20
材質
本体・フタ/HDPE、中栓/LDPE
口内径(Φmm)
99
外寸法(mm)
206×360×415
各商品に詰め替えできます。
用途ファミリーフレッシュ・モア・ワンダフル・チェリーナ・パワーストリームコンク・ワンダフルコンク・ネオペレックスL-1000用。
容量(L)
0.8
質量(g)
100
トラスコ品番
431-5987
材質
プラスチック
商品タイプ
つめかえ容器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
液体を漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸・アルカリ・塩分・油などに強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられ、しかも十分な肉厚があるので衝撃や段積みの荷重にも耐える構造です。
材質
(本体)高密度ポリエチレン、(フタ)低密度ポリエチレン
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)
500