酸素アセチレン台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
91件の「酸素アセチレン台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス切断機 台車」、「酸素 アセチレン」、「ガス溶接台車」などの商品も取り扱っております。
手軽に使える2輪タイプです。
用途酸素・アセチレンボンベ用。 仕様 完成品。Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm) トラスコ品番 285-2454 材質 本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム 質量(kg) 22 オレンジ 高さ(mm) 1180 均等荷重(kg) 200 すくい板長さ(mm) 310 すくい板幅(mm) 610
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

S306型に仕切り板を付けることにより、アセチレン事故から酸素容器を保護します。
車輪径(Φmm) 630(ノーパンクタイヤ) 高さ(mm) 1425 全幅(mm) 905
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
仕様 酸素7000L、アセチレン7kg用
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ 質量(kg) 20.4 全幅(mm) 790 最大積載荷重(kg) 200 使用車輪(Φmm) 330ソリッド車輪×61mm×2 全高H(mm) 1172 スク板寸法(mm) 315×610 取扱説明書 (0.6MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

S301型に仕切り板を付けることによりアセチレン事故から酸素容器を保護します。 当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りタイヤの2種類があります。
タイプ 仕切り板付・酸素7000L・アセチレン7.0kg 全長(mm) 1255 質量(kg) (空気入)26 車輪径(Φmm) (空気入)360 全幅(mm) 635
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
用途酸素・アセチレンボンベ用。 仕様 完成品。Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)。補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個 トラスコ品番 285-2446 材質 本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム 質量(kg) 27.5 オレンジ 高さ(mm) 1180 均等荷重(kg) 200 すくい板長さ(mm) 180 すくい板幅(mm) 650
1台
45,980 税込50,578
当日出荷


ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別 外輪タイプ 材質 スチール 幅(mm) 470 全長(mm) 1180 質量(kg) 9.6 奥行(mm) 435 積載荷重(kg) 100 使用車輪(Φmm) 200 すくい板幅(mm) 340 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm) 225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質 スチール
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素ガスボンベ500L~3000L。アセチレンガスボンベ0.5kg~4.0kg。に1台で対応出来る2本積のマルチ運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所留め。
質量(kg) 17 車輪径(Φmm) 200 高さ(mm) 1230 全幅(mm) 720
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

FA-3型をベースに、取り外し可能な仕切版を設置したハンドカーです。 仕切板によりアセチレン事故から酸素容器を守ります。
用途積載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本 幅(mm) 仕切板:約230 質量(kg) 24 車輪径(Φmm) 約330 高さ(mm) 仕切板:約1220 奥行(mm) 540 厚さt(mm) 仕切板:1.6 車輪 ノーパンク 車幅(mm) 900 車高(mm) 1220
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

タイヤが車体の後ろ側につくことにより運搬車が安定、また車幅が狭くなるのでより狭い場所への移動が楽になります。 当機種にはノーパンクタイヤ付と空気入りタイヤ付の2種類があります。
全長(mm) 1255 質量(kg) (空気入)19 車輪径(Φmm) (空気入)360 タイプ 酸素7000L・アセチレン7.0kg 全幅(mm) 635
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
材質 本体:鉄 車輪径(Φmm) 660 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1420×870×700
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 溶接、切断作業にこれ1台!。ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)。逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用 仕様 完成品 トラスコ品番 452-7925 材質 本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm) 345 高さ(mm) 1470 奥行(mm) 500 全幅(mm) 470 耐荷重(kg) 80 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ 適合容器 直径230mm(7000L容器) すくい板(mm) 長さ250×幅284
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用 適合 直径230mm(7000L容器) 材質 スチール 質量(kg) 20 オレンジ 奥行(mm) 480 最大積載荷重(kg) 80 使用車輪(Φmm) 330 全高H(mm) 1460 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB) すくい板(mm) 長さ245×幅284
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

酸素ガスボンベ7000Lとアセチレンガスボンベ7.0kgの2本積み用運搬車。4輪タイプにすることにより安定性が向上。また自在車輪を付けることで移動性も高く、転倒の危険性を解消した運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。自在車輪部分を収納することが出来ます。
車輪径(Φmm) 200(固定)・130(自在・ストッパー仕様) 高さ(mm) 1230 全幅(mm) 760
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

仕様 カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付。カプラ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷

仕様 カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付。ネジ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
219,800 税込241,780
5日以内出荷