金具付きホースのおすすめ人気ランキング

2024/09/10更新
121件の「金具付きホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース用金具」、「モベント」、「高圧ホース」などの商品も取り扱っております。
手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 メネジ金具を標準装備しています。
用途各種エア配管 ネオグレー 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 0.8 使用流体 圧縮空気 材質(金具) しんちゅうメッキ 特性 柔軟性
1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径 G3/8 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 18.0 最高使用圧力(MPa) 20.5 最小曲げ半径(mm) 90 寸法X(mm) 22 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具 両端金具C 寸法Y(mm) 19 内径(inch) 3/8 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 82.0 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/470 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 62
1本
2,890 税込3,179
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

内径(mm) 6.3 金具 両端金具1004 外径(mm) 12.7 ねじ径 G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa) 3.5 使用温度範囲(℃) -40~+100 構造 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体 一般作動油 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 2Y/S
1本
1,890 税込2,079
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm) 19 金具 両端金具1004 外径(mm) 27 ねじ径 G(PF)3/4 最高使用圧力(MPa) 3.5 使用温度範囲(℃) -40~+100 構造 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体 一般作動油 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 1Y/B
1本
5,290 税込5,819
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内径(mm) 12.7 金具 両端金具1005+アダプタ付 外径(mm) 21.2 ねじ径 G(PF)1/2 最高使用圧力(MPa) 27.5 仕様 アダプタ品番/1009 使用温度範囲(℃) -40~+100 構造 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体 一般作動油 最小破壊圧力(MPa) 110 補強層 2W/B
1本
4,390 税込4,829
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm) 13.3 ねじT G1/4 最高使用圧力(MPa) 7.0 最高衝撃圧力(MPa) 10.3 材質 [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプ Kタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm) 80 呼称 6 適合流体 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa) 34.5 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 使用可能雰囲気温度(℃) -40~+70 質量(g/m) ホース/260 RoHS指令(10物質対応) 対応 ネジ口内径(Φmm) 4.0
1本
1,545 税込1,700
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

内径(mm) 9.5 金具 両端金具1004+アダプタ付 外径(mm) 16 ねじ径 G(PF)3/8 最高使用圧力(MPa) 7 仕様 アダプタ品番/1013 使用温度範囲(℃) -40~+100 構造 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体 一般作動油 最小破壊圧力(MPa) 28 補強層 1W/B
1本
2,890 税込3,179
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 9.5 最小曲げ半径(mm) 90 補強層 2W 質量(g/m) ホース/470
1本
2,611 税込2,872
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

内径(mm) 9.5 金具 両端金具1004 外径(mm) 16 ねじ径 G(PF)3/8 最高使用圧力(MPa) 14 使用温度範囲(℃) -40~+100 構造 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体 一般作動油 最小破壊圧力(MPa) 56 補強層 1W/B
1本
2,590 税込2,849
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

擦れに強い耐磨耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたホースです。
用途建機・産業車両・工作機械・プラント等の高圧の油圧配管用 内径(Φmm) 50.8 適合流体 一般作動油 材質 内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力鋼線、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム 長さ(m) 1 ねじ寸法 G2 推奨雰囲気温度(℃) -40~80
1本
57,900 税込63,690
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.8 最小曲げ半径(mm) 70 補強層 1W 質量(g/m) ホース/250
1本
2,002 税込2,202
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

内径(mm) 12.7 金具 両端金具1004+アダプタ付 外径(mm) 19.8 ねじ径 G(PF)1/2 最高使用圧力(MPa) 3.5 仕様 アダプタ品番/1013 使用温度範囲(℃) -40~+100 構造 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体 一般作動油 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 2Y/S
1本
3,690 税込4,059
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)