金属加工のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
5,671件の「金属加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベンチレース」、「小型 マシニングセンタ」、「時計用旋盤」などの商品も取り扱っております。
心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドル M14×1.0mm 心押台 ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm 心間距離(mm) 150 ベット上振り(mm) 110 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×195×235 把握径(Φmm) 正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm) 正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm) 54 主軸貫通孔(Φmm) 10.2 心押台(mm) クイルトラベル/20 心高(mm) 55 刃物台(mm) フトコロ 8×8 質量(kg) 13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速100~2500±10%【回転/分】 スピンドル MT-3 心間距離(mm) 350 ベット上振り(mm) 180 電源(V) 100V、 50/60Hz、250W セット内容 ・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 720×300×290 加工径範囲(Φmm) 正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70 クロススライド上振り(mm) 114 主軸貫通孔(Φmm) 20.2 心押台(mm) クイルトラベル/40mm MT-2S 心高(mm) 90 刃物台(mm) 8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 質量(kg) 37 ねじピッチ (切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷

心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速100~2000±10%【回転/分】 スピンドル MT-2 心間距離(mm) 250 ベット上振り(mm) 150 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 640×270×210 加工径範囲(Φmm) チャック仕様(Φ80mm)。正爪時/1~30、逆爪時最大/70 クロススライド上振り(mm) 74 主軸貫通孔(Φmm) 10.2 心押台(mm) クイルトラベル/20 MT-1 心高(mm) 75 刃物台(mm) 8×8 角用 質量(kg) 23 ねじピッチ (切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm。(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷

榎本工業Amini 旋盤 1100
すぐれた精度・性能・安全性を小型化した旋盤。家庭用電源で使える卓上型。豊富なオプション郡で用途拡大。
心間距離(mm) 200 スピンドル径 Φ16mm モーター AC100V 60W コンデンサモーター 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 520.2×260×191.2 付属品 三爪チャック(本体に取付け済み) チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-3、B-5) 接地アダプター 質量(kg) 13
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容 Compact9本体(No.60500)。三爪スクロールチャック(本体装着済み)。逆爪3ヶセット チャックハンドル。スプラッシュガード(本体装着済み)。チップトレイ(本体装着済み)。レースセンター チェンジギアセット。超硬スロアウェイバイトNo66702同等品。四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板。標準工具(レンチ&スパナ)。ドリルチャック(No.60511)。回転センター(No.60553) 。センタードリル(No.62599)。汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700) 電源(V) 100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 350 心間距離(mm) 350 ベット上振り(mm) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
279,800 税込307,780
翌々日出荷

卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 定格電圧(V) AC39(AC100V専用トランス付属) 消費電力(W) 200 電源コード(m) 1.7(プラグからトランスまで) スライドサイズ ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm チャッキング径 (エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ ベース寸法(mm) 200×200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 505×350×420 定格時間(分) 30 付属品 ドリルチャック、クランプ 質量(kg) 5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14 トラスコ品番 810-7607
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

旋盤を初めて使われる方にお薦めのCompact3に、オプション3点が付いたお買い得セットです。
セット内容 Compact3本体(No.66500)。三爪スクロールチャック(本体装着済み)。スプラッシュガード(本体装着済み)。ピンレバー。回転センター(本体装着済み)。刃物台。直剣バイト。標準工具(レンチ&スパナ。+-ドライバー)。ドリルチャック(No.66510)。センタードリル(No.62599)。旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷

スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m]) 高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドル MT-2 スピンドル間距離(mm) 270 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×420×590~730 質量(kg) 40 モーター出力(W) 150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm) 前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm) 30 ミーリングテーブル(mm) 240×145 T-スロットサイズ(mm) 8 コラム傾斜(度) ±45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

コスモキカイ卓上ミニ旋盤
低価格な卓上旋盤です スクロールチャック部に安全カバー付(リミットスイッチ付き) 回転数切替はツマミでワンタッチ 無段変速DCモーター付き(100V600W60~2,200回転) 4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備 ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造 横自動送り装置標準装備 正逆スイッチ付 ネジ切りギアーセット標準装備 チップカバー、オイルパン標準装備 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm)
付属品 4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ・チップカバー、チャックカバー単相100V600W DCモーター、取扱説明書、オイルパン・固定センター・チェンジギアー ねじ ミリネジ 0.5~3mm 12種類、インチネジ 10山~44山 10種類 テーパー 心押台穴:MT2 貫通穴径(Φmm) 20 速度 横自動送り:0.1mm・0.2mm 2種類 センター距離(mm) 300(正味250) 機械主軸テーパ MT3 モーター電圧(V) 100 口径(mm) 刃物(16mm):バイト10角指定 ベット上振り(mm) 180 振り(mm) 縦送り上:110 移動量(mm) 縦送り:110、左右:心間全域、心押台スリーブ:60
1台
399,800 税込439,780
10日以内出荷

多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 コレットチャック寸法(mm) 6 電源(V) AC38~40(モーター) 電源(AC V) 100(専用トランス) 消費電力(W) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×420×500 高さ(mm) (ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) (T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm) (クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg) 13.9(トランス含む) 定格使用時間(分) 30 仕様 コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛 10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m]) 高/無段変速100~2500±10%【回転/分】。低/無段変速100~1100±10%【回転/分】 スピンドル MT-3 スピンドル間距離(mm) 285 電源(V) 100 50/60Hz 消費電力(W) 350 セット内容 精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×500×760 把握径(Φmm) 1~13 質量(kg) 50 モーター出力(W) 350 送り可能幅(mm) 前後/100、左右/220、上下/180 コラム傾斜(度) ±45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷

ビギナーに最適な小型木工旋盤です。小型ながら低速ギアモーター採用で高精度で静音設計の本格派木工旋盤です。付属の板プラスを使用すれば小径の器の製作も可能です。別売のスクロールチャックやチャックリングを使えば、お椀や湯のみなどの製作もできます。オプション/カップリング大(Y2102-1)・小(2102-2)・100mmスクロールチャック(Y2101)・リング3本セット(Y2201)があります。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。 電源 単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 295/280 電流(A) 5.5/4.8 コード長さ(m) 約2.3 セット内容 100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸三ツ爪・ロックピン・バイト(スクイ丸刃F5521) 質量(kg) 約15 本体寸法(mm) 180×500×230 定格時間(分) 30 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 1410/1700 加工寸法(mm) (最大)径150・長さ200
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

回転数(min-1[r.p.m]) 500~5000 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 付属品 彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ 寸法(mm) 395×93×77 質量(kg) 1.2 定格使用時間(分) 15 仕様 加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm) アズワン品番 64-9674-06 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容 Compact7本体(No.66000)。三爪スクロールチャック(本体装着済み)。逆爪3ヶセット チャックハンドル。スプラッシュガード(本体装着済み)。Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター。二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト。標準工具(レンチ&スパナ)。油差し 敷板。ドリルチャック(No.66016)。回転センター(No.66015)。センタードリル(No.62599)。旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

付属品 取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体 テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 スライド寸法(mm) 前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛 0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V) 100(50/60Hz) 250W ベット上振り(mm) 180 心間距離(mm) 350 セット内容 Compact9本体(No.60500)【デジタルスケールキット・三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700) クロススライド上振り(mm) 114 回転速度(min-1[r.p.m]) 高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100 機械主軸テーパ MT-3、回転方向:正転・逆転 主軸貫通孔(Φmm) 20.2 刃物台 8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 心押台 クイルトラベル40mm、MT-2S 自動送り(mm) 0.1/rev、0.2/rev ねじ (親ねじ)M16×1.5mm 切削範囲(mm) (ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 自重(kg) 37.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×290×295 直径(Φmm) (三爪スクロールチャック)80 仕様 (トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
1セット
469,800 税込516,780
15日以内出荷

コスモキカイ卓上旋盤
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません 回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500) 60Hz 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます。 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付 ネジ切りギア-セット標準装備 4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備。オプションで5インチチャック取付可能 心押台の固定はワンタッチレバー式、及び、精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm) モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター) チップカバー標準装備 オイルパン標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備
付属品 4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書 幅(mm) ベッド:210 ねじ ミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類 テーパー 心押台穴:MT2 貫通穴径(Φmm) 19 速度 横自動送り:0.04~0.2mm 5種類 センター距離(mm) 350 機械主軸テーパ MT3 モーター電圧(V) 単相100 口径(mm) 刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角) 回転速度 主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500 ベット上振り(mm) 210 振り(mm) 縦送り上:125 移動量(mm) 縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
1台
599,800 税込659,780
10日以内出荷

PROXXON(プロクソン)PD400用 専用オイルパン
用途切削時に出る切り屑や切削油等の受けに使用 適合本体 マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。 電源 単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 368/333 電流(A) 5.5/4.8 コード長さ(m) 約2.3 セット内容 100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン 主軸回転数(min-1[r.p.m]) (高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660 定格時間 連続 加工寸法(mm) (最大)径300・長さ300
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

光畑製作所卓上フライス盤
主軸回転数50Hz(50~2500回転)、60Hz(60~3000回転)をワンタッチで選択でき、全領域定馬力での出力が可能です。 ヘッド上下早送り左右軸の自動送り装置、タッピング装置、潤滑油ポンプなどが標準装備されています。
主軸回転数(min-1[r.p.m]) (60Hz)60~3000(レバー変速6速 モーターポール変速2速 合計12速) 機械主軸テーパ MT3 モーター出力(kW) 1.5 モーター電圧(V) 三相200 質量(kg) 430 軸端~テーブル間距離(mm) 425 コラム面距離(mm) 275 移動量(mm) 400×300 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1250×1015×1340 トラスコ品番 465-6041
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷