鈑金塗装のおすすめ人気ランキング
2023/05/31更新69件の「鈑金塗装」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業スタンド」、「鈑金塗装 工具」、「作業台 塗装」などの商品も取り扱っております。



【特長】煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。【用途】バンパーやドアパネル等のスタンドに。


【特長】ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。 筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。 びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。 調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。



【特長】調色テスト用シート。アルミボディー、バンパー、R面にピタリ!とつきます。


【特長】広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。



【特長】ドアを半開きで固定できるので鈑金及び、みがきの時重宝します。




【特長】2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。【用途】アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。



【特長】針先のトゲ状突起で塗装面に付着したゴミ、ホコリ、小さい虫などを簡単に取り除く便利器具。 人間工学に基づいた握りやすいハンドル、針先に引っかけ易いトゲ状突起(ミクロの技術)を形成


【特長】補修用(タッチアップ)塗装カバーです。両側のフロントフェンダーや前後のドアー・リヤフェンダーなど合計8カ所(面)を開くことができます。ウレタン塗料など、比較的乾燥の遅い塗装に最適です。【用途】塗装カバー


【特長】素材は通気性を重視した低発じん国内素材ブリータIV。 タフタの織物構造で、通気性を重視。ほかの素材と同様にポリエステル長繊維で構成され、4.5mmピッチに導電糸を使用しています。 シンプルな平織り構造。【用途】自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。




【特長】へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g