鉄パイプのこぎりのおすすめ人気ランキング

2023/05/31更新

22件の「鉄パイプのこぎり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属用のこぎり」、「鉄切りノコギリ」、「金物のこぎり」などの商品も取り扱っております。

KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体 河部精密工業(KSK) ランキング1位

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
河部精密工業(KSK) KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体 1本 レビュー:(7件すべてのレビューを見る)

【特長】刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。【用途】塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > のこぎり > のこぎり本体 > 片刃鋸

農業資材ごみ 切断のこぎり 龍宝丸 ランキング2位

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
1営業日後以内
龍宝丸 農業資材ごみ 切断のこぎり 1本

【特長】農業資材ゴミをコンパクトに解体! 支柱・マルチ・よしず・プラ製タンク・バケツ・苗箱・くわ柄などもOK!!。1:特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。2:無電化ニッケルメッキで、錆びにくい。鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を日本の職人により製造した逸品。【用途】ビニール資材・ゴムホース・防草シート・コンテナボックス等々、農業資材ごみの切断に。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > のこぎり > のこぎり本体 > その他鋸

ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 岡田金属工業所 ランキング3位

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
0営業日後以内
岡田金属工業所 ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 1本 レビュー:(42件すべてのレビューを見る)

【特長】替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。【用途】狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > のこぎり > のこぎり本体 > 片刃鋸

G-SAW TJMデザイン(タジマツール) ランキング4位

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) G-SAW 1本 レビュー:(16件すべてのレビューを見る)

【特長】仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > のこぎり > のこぎり本体 > 片刃鋸

ハンディーソー バーコ ランキング5位

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
0営業日後以内
バーコ ハンディーソー 1本 レビュー:(14件すべてのレビューを見る)

【特長】鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。【用途】鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > のこぎり > のこぎり本体 > ハンドソー

ハンドソー モノタロウ 6

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
モノタロウ ハンドソー 1個 レビュー:(28件すべてのレビューを見る)

【特長】止め金具部分は4点リベット止めで強度を保持しています。【用途】鉄パイプ等の切断に。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > のこぎり > のこぎり本体 > ハンドソー

スーパーソー替刃式 カクダイ 7

販売価格(税別) 959 税込1,055
0営業日後以内
カクダイ スーパーソー替刃式 1本 レビュー:(7件すべてのレビューを見る)

【特長】塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > のこぎり > のこぎり本体 > 片刃鋸

パイプソー240 岡田金属工業所 8

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
岡田金属工業所 パイプソー240 1本 レビュー:(20件すべてのレビューを見る)

【用途】塩ビ・プラスチック・サイディングボード

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > のこぎり > のこぎり本体 > 片刃鋸

ゴムボーイ ユーエム工業(Silky) 9

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ユーエム工業(Silky) ゴムボーイ 1本 レビュー:(27件すべてのレビューを見る)

【特長】1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > のこぎり > のこぎり本体 > 片刃鋸

エンビカッタ MCC(松阪鉄工所) 10

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
MCC(松阪鉄工所) エンビカッタ 1個 レビュー:(28件すべてのレビューを見る)

【特長】楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 水道・空調配管用工具 > 配管カッター > 塩ビパイプカッター

ゼットソー 岡田金属工業所 11

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
岡田金属工業所 ゼットソー 1本 レビュー:(37件すべてのレビューを見る)

【特長】衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > のこぎり > のこぎり本体 > 片刃鋸

龍宝丸 粗大ゴミ切断のこぎり 高芝ギムネ製作所 12

販売価格(税別) 2,190 税込2,409
0営業日後以内
高芝ギムネ製作所 龍宝丸 粗大ゴミ切断のこぎり 1丁 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】建設用のこぎりから生まれた、家庭用女性向け万能のこぎり。 鉄、木材、プラスチック、竹など切れる万能のこぎり。 建設用ノコギリから生まれた、家庭用万能のこぎり。 鉄、プラ、木材、竹など、これ一本で切れます。【用途】粗大ゴミ 、ごみ捨て、解体、分別、切断、のこぎり、ノコギリ、鋸、切断工具として。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > のこぎり > のこぎり本体 > 片刃鋸

折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 13

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
モノタロウ 折込のこぎり 替刃式 1本 レビュー:(116件すべてのレビューを見る)

【特長】クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。【用途】コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > のこぎり > のこぎり本体 > 片刃鋸

「鉄パイプのこぎり」関連の人気ランキング

金属用のこぎり

金属用のこぎり

ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)やハンディーソーなど。

金属用のこぎりの人気ランキング

鉄切りノコギリ

鉄切りノコギリ

ソリッドフレーム(固定フレーム)やハイスパイマン(金属切断用のこぎり)などのお買い得商品がいっぱい。

鉄切りノコギリの人気ランキング

金物のこぎり

金物のこぎり

ハンドソーやハイスパイマン(金属切断用のこぎり)ほか、いろいろ。

金物のこぎりの人気ランキング

電動鉄ノコギリ

電動鉄ノコギリ

電気のこぎりや電動のこぎりも人気!

電動鉄ノコギリの人気ランキング

物干しざお切断

物干しざお切断

廃品を小さくする鋸やハイスパイマン(金属切断用のこぎり)などのお買い得商品がいっぱい。

物干しざお切断の人気ランキング

物干し竿カッター

物干し竿カッター

ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)やチューブカッター パイプ用を今すぐチェック!

物干し竿カッターの人気ランキング

カーボン用 ノコギリ

カーボン用 ノコギリ

替刃(カーボン用)やスレッドレスフォーク切断ガイドを今すぐチェック!

カーボン用 ノコギリの人気ランキング

塩 ビパイプ のこぎり

塩 ビパイプ のこぎり

KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体やパイプソー240ほか、いろいろ。

塩 ビパイプ のこぎりの人気ランキング

パイプ鋸

パイプ鋸

替刃式鋸(パイプ用)や替刃式パイプ鋸を今すぐチェック!

パイプ鋸の人気ランキング

リサイクル鋸

リサイクル鋸

リサイクル鋸やワークソーなど。

リサイクル鋸の人気ランキング

万能のこぎり

万能のこぎり

龍宝丸 粗大ゴミ切断のこぎりやレザーソー折込などの人気商品が勢ぞろい。

万能のこぎりの人気ランキング

のこぎり ステンレス

のこぎり ステンレス

ステンレス替刃式折込鋸や金切鋸刃 ステンレス用などの「欲しい」商品が見つかる!

のこぎり ステンレスの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。