- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 鉄ブラシのおすすめ人気ランキング
鉄ブラシのおすすめ人気ランキング
2026/01/14更新185件の「鉄ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチール ブラシ」、「パイプ ワイヤー ブラシ」、「真鍮ブラシ」などの商品も取り扱っております。
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状
J型
材質(柄部)
スチール
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用
材質(ブラシ部)
ワイヤー
寸法A(mm)
20
化学物質安全性参考資料
サビ・ペンキはがしに適したワイヤーコンデンサーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途サビ落とし・ペンキはがし。
材質(毛)
ワイヤー
仕様
シングル巻き
タイプ
コンデンサーブラシ
材質(柄部)
鉄
材質(柄部)
天然木
全長×幅W(mm)
210×40
サビ落し、古い塗膜はがしなどの下地調整にご使用下さい。
材質(ブラシ部)
ワイヤー
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.15
適合材
鉄・軽金属、木材
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)
250
材質(ブラシ部)
鋼線
金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。
毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。
ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。
用途研磨、磨き・サビ落としなど
3種類の材質の違うワイヤーブラシのセット。
用途真鍮/ガンコな汚れやサビ取り・ガスコンロの目詰まり除去等、ナイロン/傷付きやすい面の掃除、ステンレス/水廻りの掃除やサビ取り
材質
本体/ポリプロピレン、ブラシ/真鍮・ナイロン・ステンレス
寸法(mm)
180
1組(3本)
¥499
税込¥549
当日出荷
ねじ込み式のヘッドでスペアブラシが簡単に交換できます。
コンクリート面の塗装はがし、鉄板のさび落としに最適です。
幅(mm)
170
材質(ブラシ部)
スチール
材質(ヘッド)
天然木・PP
繰り返し・詰め替え
対応
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、主体とする、溶接業・製缶業など。
全長(mm)
265
毛丈(mm)
25
植付(mm)
140
形状
(ブラシ)J型
幅(mm)
15
行数
1
線径(mm)
0.3
材質(ブラシ部)
スチール
長さ(mm)
130
毛丈(mm)
15
エスコ品番
EA109K-1
幅(mm)
40
線径(Φmm)
0.2
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
握りやすい形状で、作業性がよい
用途さび落とし・研磨用
材質(ブラシ部)
スチールワイヤー
全長(mm)
268
毛丈(mm)
20
植付(mm)
62
高さ(mm)
30
線径(Φmm)
0.3
材質(柄部)
スチール(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)
12
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
軸長(mm)
30
全長×幅W(mm)
255×20
材質(柄部)
天然木