鉄工用オフセット砥石のおすすめ人気ランキング
2022/08/17更新34件の「鉄工用オフセット砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー」、「グラインダー スキルタッチ」、「オフセット砥石」などの商品も取り扱っております。


【特長】枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。

【特長】切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。【用途】一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。



【特長】より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。【用途】一般鋼のビード・バリ取りなどに。

【特長】優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。【用途】一般鋼の研削作業。金属研削作業に。



【特長】自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。【用途】バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。



【特長】安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。【用途】一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。



【特長】先端工具の砥石や刃物を換えることで、金属やコンクリートの研磨、切断と幅広く活躍するディスクグラインダーです。AC電源なので、安定したパワーを発揮します。ハンドルも付いてますので安定した作業が可能です。【用途】金属のバリ取り・研磨・研削等。


【特長】耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。【用途】一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業


【特長】この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。【用途】一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。



【特長】バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。【用途】軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。


【特長】オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。【用途】AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。