- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 鉄筋結束機のおすすめ人気ランキング
鉄筋結束機のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新116件の「鉄筋結束機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ハッカー」、「マックス 結束 機」、「リバータイア」などの商品も取り扱っております。
疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約40(フル充電)/約27(実用充電)
仕様
結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13]
付属品
バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、六角棒スパナ
質量(kg)
2.6(バッテリ含む)
電源(V)
直流14.4/18
線径(Φmm)
0.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
304×93×318
巻数
2・3周
バッテリー
リチウムイオン18V(14.4V使用可能)
作業量(目安)
D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様
1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)
安全装置
トリガロック、メインスイッチ
結束秒数(秒)
0.5以下(1回)
対象
D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13
適合ワイヤ
TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
使用電池パック
JP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。
セット内容
本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個
破断強度(kg)
10
材質(ベルト)
66ナイロン
材質(クリップ)
ポリアセタール
色(本体)
黒
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。
※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
用途ステンレスバンド専用結束工具。
適合
ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下
使用方法
1.結束バンドを手で仮締めします。2.結束バンドを本体に差込ます。3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1回の使用量を無駄なく最小限に抑え、経済的なランニングコストを実現します。
長さ(m)
約102
線径(Φmm)
0.8
疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約40(フル充電)/約27(実用充電)
仕様
結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13]
付属品
ケース、六角棒スパナ
質量(kg)
2.6(バッテリ含む)
電源(V)
直流14.4/18
線径(Φmm)
0.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
304×93×318
巻数
2・3周
バッテリー
リチウムイオン18V(14.4V使用可能)
作業量(目安)
D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
「軽い、小さい、疲れない」鉄筋結束作業を省力化!。軽量1.45kg。本体幅6.8cm。トリガー式で一発スピード結束。疲労を軽減。スマートかつバランス性に優れた設計。鉄筋結束径の異なる2機種をラインアップ。結束力とワイヤ長を1つのダイヤルで簡単調整。-5℃~80℃の高低温環境テストをクリア
用途住宅基礎、マンション・公共施設・スポーツ施設・プレキャストコンクリート工場、インフラ整備・土木(トンネル・道路・橋梁)の鉄筋基礎に。
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
2
結束秒数(秒)
0.8
質量(kg)
1.45(バッテリー含む)
充電時間(時間)
2
付属品
専用充電器×1、専用標準バッテリー×2、結束ワイヤ×1、ニッパー×1、六角レンチ×1、ハードケース×1、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。残量表示機能付リチウムイオン電池搭載
適合
(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16
安全装置
トリガロック
結束秒数(秒)
0.7以下(D16×D16の満充電時)
バッテリー電圧(V)
14.4
適合バッテリー
JP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)
使用結束線
(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
結束本数
4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
全自動結束システム AT2060
色
白
全長(mm)
361.2
質量(g)
1800
寸法(幅W×高さH)(mm)
66.4×269.7
最大結束径(Φmm)
32
最小結束径(Φmm)
1.5
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-0
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
4日以内出荷
電源
リチウム電池(DC18V)
セット内容
急速充電器、予備バッテリー
2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。
付属品
六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース
適合
(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16
寸法(mm)
270×120×352(本体のみ)
質量(kg)
2(本体のみ)
安全装置
トリガロック
結束秒数(秒)
0.7以下(D16×D16の満充電時)
バッテリー電圧(V)
14.4
適合バッテリー
JP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)
使用結束線
(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
結束本数
4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ!
ジョイント(D13×4本)も縛る!
残量表示機能付き リチウムイオン新電池!
用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎
安全装置
トリガロック・カールガイド
充電器形名
マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A
作業量・切断速度アップ!
電源(V)
18
型式
携帯油圧式
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間(分)
実用充電:約27分、フル充電:約40分
腰を曲げない結束で身体的負担の低減。人間工学に基づく快適な操作性を実現させました。
腰を曲げずに結束できるため、腰部椎間板圧縮力、筋肉活動量による消費カロリー、作業時間を大幅低減。働き方に改革をもたらします。
人間工学に基づいた快適な操作性を実現!
両手で持つことで、腕への負担を軽減しながらブレを低減し、安定した操作性を確保。
ハンドルの高さは2段階に調節できます。また、バッテリーを手元に配置することで、快適な操作性を実現しました。
ツインタイアシリーズの結束スピード・結束力・結束形状はそのままに。
用途鉄筋結束作業
付属品
リチウムイオン電池パック JP-L91450A×2個、リチウムイオン急速充電器 JC-925A、アームアタッチメントS
質量(kg)
4.6(付属電池装着時)
結束秒数(秒)
0.7以下(D10×D10の満充電時)
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
14.4
保証期間
1年間
対象
鉄筋:D10×D10~D22×D13×D13
適合ワイヤ
TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
アズワン品番
65-1697-23
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
322×408×1100(付属電池装着時)
使用電池パック
JP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1充電当たりの作業量
約4600回(JP-L91450A装着時)/約4000回(JP-L91440A装着時)/約1500回(JP-L91415A装着時)
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様
●1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)●1回結束時間(秒):0.5以下
付属品
六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース
適合
鉄筋:D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13
安全装置
トリガロック、メインスイッチ
適合ワイヤ
TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
使用電池パック
JP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。
用途ステンレスバンドの結束。
適合
ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下
質量(g)
570
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷