- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- 鉛ウエイトのおすすめ人気ランキング
鉛ウエイトのおすすめ人気ランキング
2025/11/08更新126件の「鉛ウエイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛 丸棒」、「重り 小さい」、「板 おもり」などの商品も取り扱っております。
便利なオーバーシールと特殊コーティングで環境対策された貼付けバランスウエイト
材質
鉛
柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振
幅(mm)
100
厚さ(mm)
50
純度(%)
99.9以上
ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質
鉛
テープ種類
両面テープ黒
必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質
鉛
厚さ(mm)
4
仕様
黒テープ使用
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質
鉛
公差(g)
±3%
環境問題と経済性を考えた商品です。
材質
鉛
厚さ(mm)
4
テープ種類
両面テープ黒
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ
5/10g刻み
材質
鉄
幅(mm)
約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)
3.0(テープ部含まない)
質量(kg)
約3
表面処理
クロームメッキ
質量(1本)
60g
公差(g)
±3%
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
1000
シリーズ
GF
1個
¥1,034
税込¥1,137
当日出荷
粘着テープでホイールに接着し使用します。
厚さ(mm)
4
テープ種類
両面テープ黒
材質
鉛
鉛製の薄型ウェイト
定番商品でよく使われる方にお勧めです。
材質
鉛
厚さ(mm)
3.8
仕様
強力接着(寒冷地等にも)
色
(テープ)黒
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格
食品衛生法適合
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
長さ(m)
1
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
材質
鉛
質量(kg)
10
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振
純度(%)
99.9以上
ウエイト隙間寸法(mm)
2.0
専用ベルトに簡単に取付可能です。潜水時の調整にご使用頂けます。1kgと2kgの重量違いをご用意しております。
用途スキューバ、潜水、飛び込みに
材質
鉛
色
シルバー
質量(g)
-
長さ(cm)
-