銅 接着剤のおすすめ人気ランキング

2023/03/22更新

170件の「銅 接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅板接着剤」、「銅管 穴埋め」、「ステンレス 接着 剤 強力」などの商品も取り扱っております。

[銅 ] リペアースティック ランキング1位

販売価格(税別) 2,410 税込2,651
0営業日後以内
エスコ [銅 ] リペアースティック 1個(115g)

【用途】エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ

オートウエルド ランキング2位

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
0営業日後以内
隆成コミュニティ オートウエルド 1セット レビュー:(116件すべてのレビューを見る)

【特長】耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。【用途】金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 補修剤 > 自動車用接着剤

メタルロック ランキング3位

販売価格(税別) 959 税込1,055
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダイン メタルロック 1セット(25g)ほか レビュー:(99件すべてのレビューを見る)

【特長】金属同士の高度接着ならメタルロック。 チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)によく接着します。【用途】ネジ・リベット・溶接に代わる構造物接合に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

アロンアルフア ランキング4位

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
東亞合成 アロンアルフア 1本(20g) レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】金属の接着に適しています。【用途】金属接着用に最適で、特に鉄・銅・ステンレスには強力な接着強度が得られます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 瞬間接着剤 > 金属用瞬間接着剤

クイックウエルド ランキング5位

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
0営業日後以内
隆成コミュニティ クイックウエルド 1セット レビュー:(23件すべてのレビューを見る)

【特長】実用硬化まで6分間/完全硬化まで4~6時間 研磨可能・ドリル可能・ねじ切り可能 ガソリン・バッテリー液等、優れた耐久性 耐熱、摂氏150度まで 約150kg/cm2の、接着力【用途】鉄、アルミ、真鍮、銅、青銅、合金、木材、プラスティックなど

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

冷媒管保温材ジョイント接着剤 6

販売価格(税別) 929 税込1,022
0営業日後以内
コニシ 冷媒管保温材ジョイント接着剤 1本(170mL) レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】透明性あり、速乾タイプです。アセトンを含まず、冷媒管(銅管)を腐食させません。ポリプロピレンにも接着出来ます。【用途】冷媒管保温材のジョイント接着に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > 根太/床/巾木用

超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 7

販売価格(税別) 2,790 税込3,069
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モメンティブジャパン(旧GE東芝) 超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 1本(100g)ほか レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。【用途】熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 液状ガスケット > 電気/電子用 > 耐熱

レクターシール 8

販売価格(税別) 1,390 税込1,529
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Rectorseal レクターシール 1本(56g)ほか レビュー:(82件すべてのレビューを見る)

【特長】接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認【用途】配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 多用途補修材

セメダイン スーパーX 9

販売価格(税別) 519 税込571
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
セメダイン セメダイン スーパーX 1本(20mL)ほか レビュー:(136件すべてのレビューを見る)

【特長】驚きの耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 有機溶剤を含まないので嫌な臭いも少なく、100%固形分なので凹凸面への接着もOK。 屋外使用に耐える抜群の耐久性。 万能に限りなく近づいた超多用途接着剤。 使い方は、ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 衝撃や振動に強い弾性接着剤。 強いのに柔らかいから、皮革やビニールの接着にも適しています。【用途】表札やプレートの接着に 靴やバッグ・自動車部品の接着に 金属、プラスチック、各種ゴム

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 弾性接着剤

リン銅ろう 10

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本スペリア リン銅ろう 1パック(150g)ほか レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。【用途】銅・銅合金接合用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒 > りん銅ろう

ヘルメスティール 11

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
0営業日後以内
山王工業 ヘルメスティール 1本(56g) レビュー:(19件すべてのレビューを見る)

【特長】約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。 水中など、あらゆる環境下でも硬化します。 主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。【用途】配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。 鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。 飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 多用途補修材

液状ガスケット1207B 12

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
スリーボンド 液状ガスケット1207B 1本(100g) レビュー:(45件すべてのレビューを見る)

【特長】粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。【用途】その他一般シール剤

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 液状ガスケット > 一般用

RTVシリコーン接着シールTSE397 13

販売価格(税別) 2,590 税込2,849
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モメンティブジャパン(旧GE東芝) RTVシリコーン接着シールTSE397 1本(100g)ほか レビュー:(7件すべてのレビューを見る)

【特長】空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。【用途】精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 液状ガスケット > 電気/電子用 > シール/固定

「銅 接着剤」関連の人気ランキング

銅板接着剤

銅板接着剤

銅板 粘着剤付やLOCTITE アクリル系構造用接着剤 330ほか、いろいろ。

銅板接着剤の人気ランキング

銅管 穴埋め

銅管 穴埋め

[銅 ] リペアースティックやヒートシールリペアスティック(配管補修剤)などの人気商品が勢ぞろい。

銅管 穴埋めの人気ランキング

ステンレス 接着 剤 強力

ステンレス 接着 剤 強力

サイレックスやメタルロックも人気!

ステンレス 接着 剤 強力の人気ランキング

金属 同士 接着剤

金属 同士 接着剤

メタルロックや速乾ボンドG10などの人気商品が勢ぞろい。

金属 同士 接着剤の人気ランキング

接着剤 鉄

接着剤 鉄

メタルロックやアロンアルフアなどのお買い得商品がいっぱい。

接着剤 鉄の人気ランキング

液状ハンダ

液状ハンダ

液状ハンダや導電性接着剤 TKペースト CR-2800も人気!

液状ハンダの人気ランキング

ゴリラ接着剤

ゴリラ接着剤

ゴリラグルークリアやゴリラスーパーグルー ジェルほか、いろいろ。

ゴリラ接着剤の人気ランキング

屋根用コーキング

屋根用コーキング

セメダイン8000 シリコーンシーラントや瓦用シリコーンなどのお買い得商品がいっぱい。

屋根用コーキングの人気ランキング

銅管

銅管

なまし銅管や銅丸パイプを今すぐチェック!

銅管の人気ランキング

金属接合

金属接合

メタルロックやアロンアルフアなどのお買い得商品がいっぱい。

金属接合の人気ランキング

コニシ ボンドgクリヤー

コニシ ボンドgクリヤー

ボンドGクリヤーやボンドGクリヤースリム20ml ブリスタなどの人気商品が勢ぞろい。

コニシ ボンドgクリヤーの人気ランキング

導電性インク

導電性インク

導電ペンやドータイト 常温乾燥タイプを今すぐチェック!

導電性インクの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。