- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 銅ブラシのおすすめ人気ランキング
銅ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新168件の「銅ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーブラシ細い」、「銅管ブラシ」、「銅 タワシ」などの商品も取り扱っております。
真鍮・銅・合金製品の研磨仕上げ、バリ取りに。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
材質
真鍮
全長(mm)
265
質量(g)
25
径(Φmm)
20
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。
適合材
真鍮・銅
材質(毛)
真鍮線
タイプ
チャンネルブラシ
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)
真鍮
寸法C(mm)
235
寸法A(mm)
15
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
材質(ブラシ部)
真鍮
材質
銅
外径×高さH(Φmm×mm)
約95×30
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。
適合
替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46
トラスコ品番
363-4957
全長(mm)
129
質量(g)
54
適合パイプ
1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
全長(mm)
250
その他
賠償保険付
種別
手作業用コンデンサーブラシ
線径(Φmm)
0.15
材質(ブラシ部)
真鍮
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状
J型
材質(柄部)
スチール
銅イオンによる抗菌効果
外寸(mm)
Φ75×H30
EBM品番
7322300
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。
材質
真鍮線
全長(mm)
210
毛丈(mm)
15
ブラシ長(mm)
60
形状
(ブラシ)A型
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
銅の抗菌効果で細菌の繁殖を防ぎます。(ゴールド)頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし。
材質
黄銅
色
ゴールド
適合材
金属など
本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。
ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番
488-7697
全長(mm)
129
質量(g)
54
適合パイプ
1/2、3/4インチ(内・外)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
毛:真鍮
全長(mm)
210
タイプ
直
毛丈(mm)
20
ブラシ幅(mm)
10
ブラシ長(mm)
60
TKG品番
9-0723-0901
TKG品番(2017)
6-0641-2101
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
幅広いブラシ型、6U型の3行タイプ。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。
ヘッド形状
6U3型
行数
3
全長×幅W(mm)
240×40
毛丈(mm)
15
植付(mm)
90