銅管 穴埋めのおすすめ人気ランキング

2023/03/30更新

20件の「銅管 穴埋め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管修理」、「銅 接着剤」、「ピンホール補修」などの商品も取り扱っております。

[銅 ] リペアースティック ランキング1位

販売価格(税別) 2,410 税込2,651
0営業日後以内
エスコ [銅 ] リペアースティック 1個(115g)

【用途】エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ

ヒートシールリペアスティック(配管補修剤) ランキング2位

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
0営業日後以内
タスコ(TASCO) ヒートシールリペアスティック(配管補修剤) 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】銅、鉄、アルミパイプ等の洩れ補修に。 ガラス、セラミックス等にも使用可。 冷凍空調銅管や水道管のピンホールなどの洩れ補修に。 硬化後は通常通りシステムを使用できます。 (耐圧・耐熱にご注意ください)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 配管関係 > 配管シール剤

配管・穴埋め・エアコンパテ ランキング3位

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
家庭化学 配管・穴埋め・エアコンパテ 1箱(1kg) レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。 しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。 手にべとつかず、簡単に作業ができます。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 耐久性・防水性に優れています。【用途】エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。 流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。 モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 配管副部材 > 配管パテ

レクターシール ランキング4位

販売価格(税別) 1,390 税込1,529
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Rectorseal レクターシール 1本(56g)ほか レビュー:(82件すべてのレビューを見る)

【特長】接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認【用途】配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 多用途補修材

水中ボンドE380 ランキング5位

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コニシ 水中ボンドE380 1セット(100g)ほか レビュー:(24件すべてのレビューを見る)

【特長】水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適【用途】水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

水中エポキシ 6

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セメダイン 水中エポキシ 1セット(100g)ほか レビュー:(12件すべてのレビューを見る)

【特長】湿潤面や水中でも使える高粘度タイプです。 パテ状なので、たれません。 収縮が少なく凸凹面に充填接着し、パテとして使用可能です。 熱、水、薬品に強く耐久性に優れています。【用途】下水道、水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 ぬれた場所および水中での金属、コンクリート、レンガ、木材の充填接着。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

レクター・アーロンテープ 7

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Rectorseal レクター・アーロンテープ 1巻 レビュー:(60件すべてのレビューを見る)

【特長】ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)【用途】水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。

物流/保管/梱包用品/テープ > テープ > 補修・シーリングテープ > 補修用テープ

電極帯用接着剤  F03-□ 8

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
オムロン(omron) 電極帯用接着剤 F03-□ 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。

測定・測量用品 > 測定用品 > 圧力・流量測定 > 液面計/レベル計 > 電極保持器・電極

万能補修パテ 9

販売価格(税別) 559 税込615
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 万能補修パテ 1本(56g)ほか レビュー:(302件すべてのレビューを見る)

【特長】穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。【用途】プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 多用途補修材

ヒートシールスティック 10

販売価格(税別) 5,690 税込6,259
0営業日後以内
BBK テクノロジーズ ヒートシールスティック 1個

【特長】圧力、真空システムのピンホール又は漏洩箇所を短時間(約30秒)でしかも永久的に修理します。修理箇所を加熱してスティックを押し当てるだけで修理は完成します。磁器、アルミ、ガラス、真鍮、銅などの金属に使用できます。【用途】冷凍、空調の配管やエバポレーターのピンホール、傷などの修理に最適です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ケミカル > 溶接ケミカルその他

エアコン用シールパテ 11

販売価格(税別) 119 税込131
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
因幡電工 エアコン用シールパテ 1個(200g)ほか レビュー:(94件すべてのレビューを見る)

【特長】不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 配管副部材 > 配管パテ

ヘルメスティール 12

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
0営業日後以内
山王工業 ヘルメスティール 1本(56g) レビュー:(19件すべてのレビューを見る)

【特長】約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。 水中など、あらゆる環境下でも硬化します。 主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。【用途】配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。 鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。 飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 多用途補修材

液状ハンダ 13

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
染めQ(旧テロソン) 液状ハンダ 1本(44.4mL) レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】配水管の水漏れ部分等の補修に優れた接着力を発揮します。 低温でもシールすることができます。 シルバーなので仕上がりは金属とほとんど見分けがつきません。【用途】金属の補修。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ

「銅管 穴埋め」関連の人気ランキング

配管修理

配管修理

圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) Sやレクター・ハイテープも人気!

配管修理の人気ランキング

銅 接着剤

銅 接着剤

[銅 ] リペアースティックやオートウエルドなどの人気商品が勢ぞろい。

銅 接着剤の人気ランキング

ピンホール補修

ピンホール補修

ナイフィングストッパーやヒートシールリペアスティック(配管補修剤)など。

ピンホール補修の人気ランキング

導電性エポキシ接着剤

導電性エポキシ接着剤

導電性接着剤 TKペースト CR-3520や導電性接着剤 TKペースト CR-2800などの人気商品が勢ぞろい。

導電性エポキシ接着剤の人気ランキング

配管 漏れ 補修

配管 漏れ 補修

圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) Sやレクター・アーロンテープなどの人気商品が勢ぞろい。

配管 漏れ 補修の人気ランキング

銅管ピンホール 補修

銅管ピンホール 補修

ヒートシールリペアスティック(配管補修剤)やヒートシールスティックなど。

銅管ピンホール 補修の人気ランキング

導電性パテ

導電性パテ

ドータイト 常温乾燥タイプや非硬化型粘土状導電性パテなど。

導電性パテの人気ランキング

電気を通す接着剤

電気を通す接着剤

液状ハンダや電極帯用接着剤 F03-□も人気!

電気を通す接着剤の人気ランキング

銅管

銅管

なまし銅管や銅丸パイプを今すぐチェック!

銅管の人気ランキング

パイプタイトスティック

パイプタイトスティック

スリックタイトスティック(シール剤)やPTFEシール剤(スリックタイト)などの人気商品が勢ぞろい。

パイプタイトスティックの人気ランキング

導電性接着剤 はんだ

導電性接着剤 はんだ

電極帯用接着剤 F03-□や導電性接着剤 TKペースト CR-2800などの人気商品が勢ぞろい。

導電性接着剤 はんだの人気ランキング

電極帯用接着剤

電極帯用接着剤

電極帯用接着剤 F03-□や液状ハンダも人気!

電極帯用接着剤の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。