- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 銅管工具のおすすめ人気ランキング
銅管工具のおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新208件の「銅管工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「被覆銅管 ストリッパー」、「サイジングツール」、「銅パイプ 配管工具」などの商品も取り扱っております。
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)
178
角度(°)
45 フレア
用途なまし銅管用
エスコ品番
EA212CB
全長(mm)
85/100
タイプ
インチ
適合管外径(Φmm)
6.35・8・9.53・12.7・15.88
関連資料
(0.05MB)
適合管外径(インチ)
1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
タイプ
インチ
使用範囲
1/8~1-1/8
テーパー
3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アダプターを取換えることにより、これ一台でフレア加工及びスエイジング加工が出来ます。
トラスコ品番
852-0683
質量(kg)
1.95
タイプ
インチ
適合サイズ
1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4インチ。(スエイジング)3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
フレア角度(°)
45
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
用途銅管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
サイズによってお選び下さい。
タイプ
インチ
鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプ
インチ
エアコン配管時の接続部、フレア加工に必要なフレアリングツールとチューブカッタのセットです。
トラスコ品番
807-0812
セット内容
・チューブカッタ(Φ3~30)(ZC30)。・フレアリングツール。・メタルケース
質量(kg)
1.8
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×130×35
適合管径
銅パイプ:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8
拡がり角度(°)
フレア:90
1セット
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番
EA206C
寸法(mm)
190×75×140(H)
質量(g)
1000
タイプ
インチ
適合サイズ
3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正。
セット内容
サイジングツール(3/8・1/2・3/4インチ)、ケース
タイプ
インチ
サイズ(inch)
(3/8・1/2・3/4
適合管
建築用銅管Mタイプ
アズワン品番
64-6752-68
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
セット内容
フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース
質量(kg)
1.6
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。
収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
質量(kg)
約1.37
タイプ
インチ
使用範囲(inch)
【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
回転させるだけで、内・外面取りOK。
適合サイズ(Φmm)
銅管3~36
トラスコ品番
376-0383
質量(g)
30
適合材
銅・アルミ・軟鋼
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のスエジ加工・フレア加工
トラスコ品番
125-6386
セット内容
フレアリングツール/スエジアダプター(5個)/プラスチックケース
質量(kg)
2.4
タイプ
インチ用
寸法
適合管外径(”):フレア1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4。スエジ3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。
材質
C3604BD
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
適合替刃
TCC 105E
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます
材質
アルミニウム
全長(mm)
190
管の厚さ(mm)
銅管/0.7-1.25