鋸巻きのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
110件の「鋸巻き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋸巻」、「鑿巻き」、「藤つる」などの商品も取り扱っております。
摩擦・熱に強い牛床皮製で、抜群の耐久性です。耐久力プラス柔軟性で使いやすさ抜群です。
用途鋸などの収納。 材質 牛床皮 寸法(mm) 約400×360 収納枚数(枚) 5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

強力な600dポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。工具を整理するためのポケットが22個付いています。ソケットホルダが9.5mm7個、6.35mm8個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事に。 トラスコ品番 275-6501 材質 600Dポリエステル 幅(mm) 670 高さ(mm) 355 材質(本体) 600Dポリエステル 本体質量(kg) 0.3 ホルダー数 ソケットホルダー(9.5角)7個、(6.35角)8個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ポケットが25個付いた工具の整理に便利なツールロールです。 巻いてコンパクトに持ち運びができます。
用途工具の収納に 材質 ポリエステル600D 寸法(mm) (展開時)615×320、(折り畳み時)145×320 材質(本体) ポリエステル600D 質量(g) 300
1個
999 税込1,099
当日出荷

軽くて使いやすい杉綾織帆布を使用しています。軽くて使いやすいです。
用途のみ等の工具の収納。 材質(本体) 寸法(幅W×高さH)(mm) 445×285
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用出来ます。工具を整理する為のポケットが10個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事に トラスコ品番 275-6498 材質 600Dポリエステル 幅(mm) 390 高さ(mm) 320 材質(本体) ポリエステル600D 本体質量(kg) 0.25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

摩擦・熱に強い牛床皮製で、抜群の耐久性です。耐久力プラス柔軟性で使いやすさ抜群です。
用途ノミなどの収納。 材質 牛床皮 寸法(mm) 約455×300 材質(本体) 牛床皮 収納本数(本) 10
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

使いやすくて便利な収納シリーズ
材質 厚さ(mm) 8 全長(mm) 240 グレー 質量(g) 132 横幅(mm) 400
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A) 15 電圧(V) 100 連続使用時間(分) 30 ヒューズ ガラス管ヒューズ 最大負荷(W) 1500 回転数(%) 0~70
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃 (高周波)焼入れ 材質(柄部) 中空特殊樹脂
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライダースメンテナンスツールセットで使用しているツールバッグです。
トラスコ品番 807-0227 材質 本体:ナイロン。本体ウラ:PVC。フチ、テープ:PP 質量(g) 270 寸法(幅W×長さL)(mm) 490×260(ベルト、フラップを除く展開時) 関連資料 2023 SK SALEパンフレット(2.24MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

折り込み鋸なので収納や携帯時に安全です。一般的な木材切断用の鋸は引きながら切りますが、本品は押しながら切ります。
用途特殊な目立てで断熱材(発泡ウレタン、グラスウール等)、発泡スチロール、ダンボール、ロープの切断に適しています。 ※一般木材には不向きです。 刃渡り(mm) 210 折込 使用時寸法(mm) 450 材質 SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン 板厚(mm) 0.75 折りたたみ寸法(mm) 240
1本
1,498 税込1,648
8日以内出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。 刃渡り(mm) 260 タイプ 本藤巻柄 刃厚(mm) 0.6 適合替刃 SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)手曲鋸 バフ仕上
手曲鋸 330mm ピッチアップ刃(ピッチ4.5~5.50mm)本目立済み バフ仕上げ 丸太や太い木材の切断加工、太枝の剪定に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に狭まれ、抵抗で動かなくなる事があります。無理に動かさず、クサビ等をつかってスキ間をあけ作業を進めてください。材質:刃部:炭素刃物工具用 柄部:木柄(口藤巻き)
寸法(mm) 330 質量(g) 200
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

今までにない折込式の大工鋸が「ウッドボーイ」です。 常に体と一緒に鋸を持ち運び出来、必要な時、すぐ作業をする事が出来ます。 刃は9寸目・8寸目・導突目とあり、それぞれ違った場面で活用出来ます。 ハンドルにはアルミを使っており、柄はゴムハンドルになっているので長時間使っても疲れません。 切り口もアサリが無いためとても滑らかで、カンナを掛けたような美しさを実現しました。 黒檀の様な硬い木でも楽々切る事が出来ますし、面倒だったダボ切りも楽に行う事が出来ます。 木材だけでなく、断熱材もスピーディに切る事が出来ます。 今までの一般的な大工鋸の直柄を折込鋸にした事で、いつでも・どこでも・安全に作業していただけます。 ウッドボーイにぴったりの携帯用のゴムケースの『ケースボーイ505』もあります。 腰に下げるだけではなく、釘袋に入れて鍵袋内で鋸を分けて収納出来ます。
用途建築大工・家具建具にご使用になれます。 生乾燥木材・黒檀・竹細工の切断に適しています。 刃渡り(mm) 240 折込 切り幅(mm) 0.66 目数 32枚目/30mm
1枚ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 436-2721 材質 ケース:ビニールレザー 幅(mm) 260 高さ(mm) 35 質量(g) 350 奥行(mm) 145 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×130×25
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

収納・携帯に便利な折込式です。折込式なので刃を保護でき安全で、収納にも便利です。
用途一般木材の切断作業。 材質 刃:SK-6、柄:サクラ材 折込 折込式 刃渡り(mm) 180
1本
719 税込791
当日出荷

クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm) 3 折込 折りたたみ式 コーティング クリアコーティング(サビに強い) 刃先処理 衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃渡り(mm) 150 全長(mm) 270 仕様 焼入鋼帯・防錆紙入り 付属品 専用サヤ 材質 SK85 質量(g) 100 タイプ 片刃・替刃式 ピッチ(mm) 1.5 刃厚(mm) 0.6 柄長さ(mm) 115 適合材 一般木材、集成材、合板 刃先処理 なし 適合替刃 10040 アサリ
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

用途太い枝や茎の剪定 折込 全長(mm) 約495 厚さ(mm) (グリップ)約17 質量(g) 132 呼び寸法(mm) 約210 刃厚(mm) 約0.7
1丁
779 税込857
当日出荷