鍵 付き コンテナ ボックスのおすすめ人気ランキング
2023/06/03更新59件の「鍵 付き コンテナ ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵つき BOX」、「rvボックス鍵付き」、「コンテナボックス 鍵」などの商品も取り扱っております。

【特長】カギ付で安心な多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部にホコリや水が入りにくくなっています。本体底部にはバイクの荷台などに固定する場合に便利なベルト穴が付いています。



【特長】鍵付きで安心な多目的収納ボックスです。 上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。 鍵2本付。


【特長】丈夫で万能なアルミボックス。 南京錠取付け鍵座付。(南京錠は別途お買い求めください。) 軒先やお庭での収納BOXとしてだけではなく、作業用トラックにも積載可能です。


【特長】ファイル収納に最適な鍵付きタイプのオフィスチェストです。 メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。 満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。 引き出し部分にインデックスを入れることができます。 天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。 スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。


【特長】ベランダや軒下、アウトドア用品などの多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時の安定感があります。


【特長】A4サイズの書類、リングファイルを保管できる鍵付きセキュリティボックス。 書類を挟むシートに書類を差し込み、簡単に取り出せます。 インデックス用のパーツはお好みの位置でシートに取付けできます。 A4サイズのリングファイルもそのまま保管できます。 ボックス盗難防止には、別売りの200-SL029BKがおすすめです。 取っ手部分に取付け可能です。





【特長】鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。 内部に棚板が1枚標準装備です。 背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。 こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。 各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)

【特長】側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。別売のカギを付けることができるので安全管理に役立ちます。

【特長】スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)

【特長】コンパクトタイプのスチール物置。ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。安心の専用鍵付き。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。可動棚1枚付き。【用途】収納庫、物置き、ストッカー、ベランダ収納、ガレージ収納庫、スチール収納庫、スチール物置、屋外収納庫、家庭用収納庫、おしゃれ収納庫、収納ボックス、倉庫、屋外物置として。

【特長】本体底部にはバイクの荷台などに固定する場合に便利なベルト穴が付いています。(穴サイズ:30×5.5mm) 鍵付きで安心な多目的収納ボックスです。 上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。(完全密封ではありません。)