鍵付きチェストのおすすめ人気ランキング
2023/02/01更新21件の「鍵付きチェスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵付き 小物入れ」、「オフィスチェスト」、「鍵付き 収納ボックス」などの商品も取り扱っております。

【特長】ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。

【特長】鍵1つで、一括施錠できるレターケースです。A4フラットファイルが収まります。


【特長】ファイル収納に最適な鍵付きタイプのオフィスチェストです。 メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。 満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。 引き出し部分にインデックスを入れることができます。 天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。 スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。



【特長】分別ボックスA4シリーズに上積みが可能です。【用途】オフィスからよく出るA4サイズ機密古紙の分別回収に


【特長】ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。



【特長】ファイル収納に最適なオフィスチェストです。 メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。 満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。 引き出し部分にインデックスを入れることができます。 天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。 スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。


【特長】A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。【用途】書類の保管


【特長】A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。【用途】書類の保管


【特長】カギ付で安心な多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部にホコリや水が入りにくくなっています。本体底部にはバイクの荷台などに固定する場合に便利なベルト穴が付いています。




【特長】納得のプライス、納得のスペック! 完全完成品なので組み立て不要の即戦力! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。 上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 上段にはペントレーを標準装備しています。 下段にはA4ファイルが収納できます。 キャスター付きになります。【用途】事務用品の収納に


【特長】アジャスター装備で足元のガタツキを軽減致します。 仕切板、ペントレーを標準装備しています。 引出の鍵部分は、オールロック式でセキュリティ面も安心です。 根強い人気のニューグレー色。オフィスのカラーバランスを損ないません。


【特長】シャッターの開閉が軽く、滑らかに使用できます。引き出しには、A4サイズの書類が入り、しかも、シャッターに施錠できますから、保管にも安全です。



【特長】ダイヤルロックの付いた小物入れです。ロックの番号は自由に設定できます(最大1,000通り)。

1.

2.

3.

4.

5.

6.