長柄スプレーガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
92件の「長柄スプレーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長首ガン」、「スプレー棒」、「殺虫剤 高所」などの商品も取り扱っております。


吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質 真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 適合流体 圧送塗料類、圧縮空気 使用温度範囲(℃) -10~60
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭サナックポールガン
パイプ内面や天井、壁等の高所の塗装に最適なガンです。
1本
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所 仕様 【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55 本体質量(g) 570 吹付空気圧力(MPa) 0.25 吹付距離(mm) 200 パターン ストレート 口径 【塗料・空気】G1/4 取扱説明書 (0.4MB)
1丁
56,980 税込62,678
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。
吹付空気圧力(MPa) 0.34 所要圧縮機(kw) 0.75 吹付距離(mm) 200 塗料供給方式 吸上式・圧送式 適合塗料容器 吸上げカップ及び各種圧送タンク
1丁
58,980 税込64,878
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30cmのステンレス製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。 トラスコ品番 352-1401 材質 ステンレス 長さ(mm) 300 質量(g) 2.0 頭径(Φmm) 22.8 危険物の類別 非危険物
1本
429 税込472
当日出荷


パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用 仕様 【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20 本体質量(g) 710 空気使用量(L/min) 180 塗料噴出量(mL/min) 【フルコーン】130【ホロコーン】130<300> 吹付空気圧力(MPa) 0.3 所要圧縮機(kw) 1.5以上 吹付距離(mm) 【フルコーン】150【ホロコーン】30 塗料ノズル径(Φmm) 1.3 塗料供給方式 圧送式 最大有効パターン(mm) フルコーン:100、ホロコーン:250<300> パターン フルコーン、ホロコーン 口径 【塗料・空気】G1/4 適合容器 各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
1丁
81,980 税込90,178
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

離れたところにスプレーできるスプレー缶の延長棒。手の届かない高所の害虫対策や、塗装作業などの補修作業に便利。別売りの落下防止コードを取り付けて安全に作業可能。
全長(mm) 1350~3000 質量(g) 1205
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷

手の届かないところへの吹き付けがスムーズに出来ます。 CREAMY63にセットします。
用途防錆塗装、インナー塗装など 仕様 C-63ヘッドコネクトキャップ仕様・C63専用特殊ノズル トラスコ品番 805-0660 材質 真鍮、メッキ、ポリ他 所要圧縮機(kw) 0.75~ 霧化方式 汎用 ノズル径(Φmm) 1.3
1個
16,980 税込18,678
当日出荷


パイプ内面塗装用に開発した特殊ノズル、キャップを採用し、長尺で内径の小さなパイプの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用 仕様 【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/13 本体質量(g) 550 空気使用量(L/min) 70 塗料噴出量(mL/min) 120 吹付空気圧力(MPa) 0.25 所要圧縮機(kw) 0.75以上 吹付距離(mm) 200 塗料ノズル径(Φmm) 1.5 塗料供給方式 圧送式 最大有効パターン(mm) 60 パターン ストレート 口径 【塗料・空気】G1/4 適合容器 各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ 取扱説明書 (0.4MB)
1丁
56,980 税込62,678
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 材質 黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm) (先端)7 チューブ径(Φmm) 6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅(mm) (パターン)200 所要圧縮機(kw) 0.75 吹付距離(mm) 200 塗料供給方式 圧送式 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.34
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。 塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。
用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など 材質 真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 全長(mm) 500 適合流体 圧送塗料類、圧縮空気 質量(g) 278 使用温度範囲(℃) -10~60 先端角(°) 20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。 ハンドル握りでスプレーの調整ができます。 剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様 3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー) 質量(kg) 1.5 シルバー×レッド 材質(本体) アルミ 全長(m) 3 材質(刃先) SK-4 本体寸法(cm) 180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ) 適合 ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ) トラスコ品番 415-5017 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 300 質量(g) 2.0 危険物の類別 非危険物
1本
249 税込274
当日出荷