長袖スモック 春夏用のおすすめ人気ランキング
2023/02/06更新25件の「長袖スモック 春夏用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マタニティ作業着」、「長袖スモック」、「スモック 女性用」などの商品も取り扱っております。

【特長】シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。


【特長】東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。帯電防止素材を使用しています。

【特長】レーヨン混独特のドレープ感が女性に最適


【特長】東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 また、抜群の通気性で清涼感、サラサラ感、ドライ感がありますのでオールシーズンご着用になれる作業服です。 テレフォンポケットも付いています。 女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れており、吸水性・速乾性を兼ね備えた国内素材オーウィッシュ使用。


【特長】スピリットは、スムーズ&スマート。 驚異の10色展開。 立体カッティング「ムービンカット」採用。クラボウムービンカットは作業中の人体の動きを人間工学に基づいて6Dカッティングした商品です。 前上方への動きをスムーズにする、すそがあがりにくい 胸ポケットは収納量を誇るマチ付仕様。配色部分は小物の収納に便利なサブポケット。

【特長】低発塵性を素材と縫製の両面から実現。≪清浄度クラス1000≫生地の裁ち目を隠すために巻縫いやカバーリングなどの工夫を施し、わずかなチリやホコリが仕事に支障をきたすデリケートな現場にこそ必要とされるウエアを開発しました。


【特長】シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。

【特長】製造業向けIEC規格対応高制電エコユニフォーム。 生地の表面に導電性繊維をグリッド状に入れることで、衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC(国際電気標準会議)適合製品です。弱電・半導体といった精密機器を扱う工場の組み立てライン等での着用をお薦めします。


【特長】クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。


【特長】レディーススモックの、ロングセラー。

【特長】地球環境への貢献を続ける優れたワークウェア。 あらゆる環境での着用を可能とする男女ペア企画。 MOTTAINAIネーム 背当て付(タフタ) JIS T8118規格適合 JIST8118(日本工業規格)の定める「帯電電荷量1着あたり0.6μc以下」をクリアした製品。また金属製のボタン、ファスナーなどは使わず樹脂製を使用。 苗木約2本分が寄付されます

「長袖スモック 春夏用」関連の人気ランキング
アルトコーポレーション 作業服BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用)やBF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)などの「欲しい」商品が見つかる! アルトコーポレーション 作業服の人気ランキング |
ボディファインBF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用)やBF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用)などの人気商品が勢ぞろい。 ボディファインの人気ランキング |
|