開けるんだのおすすめ人気ランキング
2023/03/29更新160件の「開けるんだ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マンホール 開け」、「マンホールオープナー」、「油圧式アームジャッキ」などの商品も取り扱っております。

【特長】・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。


【特長】チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。


【特長】蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。【用途】工作機械・制御装置等


【特長】運搬対象物とハンドルの間に一定の距離があるので、対象物落下による作業員のケガを防ぎます。【用途】先端フックにリフティングマグネットを取り付け、重量物の運搬を簡単に行う運搬工具です。 養生鋼板やマンホールの運搬に適しています。



【特長】油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。【用途】機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに


【特長】ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。


【用途】ハブボルトを傷めない為に!!位置調整用ローラー付き


【特長】化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。【用途】マンホールカバーの開閉鍵に。



【特長】立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。


【特長】独自の設計により重いグレーチングも楽に取り外しができます。キャスター付で移動から元に戻す作業も簡単にできます。会社から一般家庭まで、側溝の清掃に最適です。【用途】会社や店舗の敷地内から一般家庭の側溝の清掃などに便利です。




【特長】油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!【用途】自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。


【特長】新機構ツインピストンで作業が早い! ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!(T型ハンドルグリップ付) クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!(一部分に発泡ウレタンコート) ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!(スピードリフト機構)※サドルに負荷が加わると通常のジャッキアップに切り替わります。 サドルはパッド付きでジャッキポイントに傷が付きにくい!(パッドは交換可能) 静音ホイールで移動が静か、床面も傷が付きにくい!(樹脂コートホイール)