間仕切りシート吊り金具セットのおすすめ人気ランキング

2024/07/13更新
21件の「間仕切りシート吊り金具セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「間仕切り」、「間仕切りボード」、「間仕切りカーテン」などの商品も取り扱っております。

手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズ C型 ステンレス 材質(レール) SUS430冷間圧延ステンレス
1セット
2,590 税込2,849
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D30 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
3,190 税込3,509
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ 紫外線カット 材質(シート) PVC+ポリエステル糸 芯材 ポリエチレン シート厚さ(mm) 0.15 裾仕上げ 切りっぱなし 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.15 材質(ハトメ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールの代わりのワイヤーとフックがセットになっています。 ワイヤー固定が簡単にできる金具付き。
用途間仕切りシートを使用する際に。 セット内容 ワイヤー6m 1本、専用フック10個、ワイヤー固定金具1個、金具解除用L型レンチ1本、ケーブルタイ2本
1セットほか
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに 透明 特性 耐水、耐候 ハトメピッチ(mm) 2面225:2面450 ハトメ内径(mm) 9.5 ハトメ アルミハトメ
1枚
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


上部プラスチック心材入り。(約20cm間隔) 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)。金具等の付属品は付いておりません。 防炎品認定シール付き。
材質 塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 厚さ(mm) 0.3 タイプ 裾チェイン入加工 加工 防炎・制電 伸び(%) 縦/20、横/18 質量(g/m2) 420 引裂強度(N) 縦/60、横/60 ハトメ内径(Φmm) 8 引張強度(N/3cm) 縦/370、横/360 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
11,900 税込13,090
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。 カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 カーテンフック 許容荷重(N) 0.98
1袋(6個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用 適合 D40 トラスコ品番 284-3331 材質/仕上 スチール/ユニクロ 質量(g) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.5MB)
1組(2本)
119 税込131
当日出荷

コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合 D30 トラスコ品番 294-6939 寸法(mm) カン下:48.5 材質/仕上 樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg) 8kg 質量(g) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1個
329 税込362
当日出荷

節電対策。室内の冷暖房効率UPに。 面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。 「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。 直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。 幅(mm) 150 長さ(m) 2 仕様 ホック2個付き 材質 PVC 長さ(mm) 1945 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1枚)ほか
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)