間欠タイマーのおすすめ人気ランキング

2023/03/22更新

45件の「間欠タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リレー付間欠タイマ」、「12v タイマーリレー」、「on off タイマー 回路」などの商品も取り扱っております。

リレー付間欠タイマ エレキット ランキング1位

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
0営業日後以内
エレキット リレー付間欠タイマ 1個 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】コンデンサの選択と半固定抵抗の調整により、Aモード(約0.5~15秒)及びBモード(約10~300秒)の範囲で電球などを点滅動作できる間欠タイマキットです。それぞれのモード範囲内であればリレーのON時間、OFF時間を独立して設定できます。DCジャック付きですのでACアダプタとワンタッチ接続できます。外部コントロール端子付きです。(LOWアクティブ、C-MOS入力)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 機構部品(電子部品)その他関連用品 > その他機構部品

Fine間欠微調整タイマー FT-011 東京硝子器械(TGK) ランキング2位

販売価格(税別) 69,900 税込76,890
0営業日後以内
東京硝子器械(TGK) Fine間欠微調整タイマー FT-011 1個

【特長】タイマー設定時ON時間、OFF時間とも0~60秒または0~60分間の任意時間、間欠動作を繰返します。逆動作OFF、ONも出力します。制御出力は15Aと大きく耐久性があります。

測定・測量用品 > 測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 温度計・温湿度計 > 温湿データロガー 記録計

マルチタイマー2 [基板完成品] ワンダーキット ランキング3位

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
ワンダーキット マルチタイマー2 [基板完成品] 1個 レビュー:(10件すべてのレビューを見る)

【特長】通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 機構部品(電子部品)その他関連用品 > 工作キット

PM4H-W ツインタイマ パナソニック(Panasonic) ランキング4位

販売価格(税別) 6,990 税込7,689
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) PM4H-W ツインタイマ 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】オン・オフ時間の時間単位を単独に設定。オン時間(緑色の設定針)を「秒」に、オフ時間(橙色の設計針)を「分」になど時間単位を組み合わせる事ができます。 出力のON-OFF動作をLED点灯で表示。橙(OFF)と緑(ON)、ひと目でわかりすく動作確認ができます。 ACフリー電源化によりさらに使いやすくなりました。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 制御機器・PLC・リレー > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

タイムスイッチ TB20シリーズ パナソニック(Panasonic) ランキング5位

販売価格(税別) 5,990 税込6,589
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB20シリーズ 1個 レビュー:(13件すべてのレビューを見る)

【特長】タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 制御機器・PLC・リレー > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ オムロン(omron) 6

販売価格(税別) 4,790 税込5,269
0営業日後以内から出荷目安:81日
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ 1個 レビュー:(35件すべてのレビューを見る)

【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 制御機器・PLC・リレー > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

デジタルタイマ H5CZ オムロン(omron) 7

販売価格(税別) 6,990 税込7,689
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタルタイマ H5CZ 1個 レビュー:(11件すべてのレビューを見る)

【特長】〈基本機能〉 各桁up/downシーソーキーで、操作が簡単。 アナログタイマの「デジタル化」が簡単。 タイマ、ツインタイマを1台で実現。 〈安全/信頼〉 タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。 設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。 出力回数カウント機能でタイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。 〈その他〉 瞬時接点付タイプをラインアップ。 防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。 キープロテクト機能の充実。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 制御機器・PLC・リレー > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

プログラムタイマー(ホワイト) リーベックス 8

販売価格(税別) 889 税込978
0営業日後以内
リーベックス プログラムタイマー(ホワイト) 1個

【特長】24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。【用途】毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

タイムスイッチ TB17Nシリーズ パナソニック(Panasonic) 9

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB17Nシリーズ 1個 レビュー:(47件すべてのレビューを見る)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 制御機器・PLC・リレー > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

ディップタイマ H3FA オムロン(omron) 10

販売価格(税別) 2,890 税込3,179
0営業日後以内から出荷目安:102日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
オムロン(omron) ディップタイマ H3FA 1個 レビュー:(8件すべてのレビューを見る)

【特長】有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 制御機器・PLC・リレー > タイマ/タイムスイッチ > タイマ/タイムスイッチその他関連用品

24時間くりかえしタイマー(コード付) パナソニック(Panasonic) 11

販売価格(税別) 4,490 税込4,939
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 24時間くりかえしタイマー(コード付) 1個 レビュー:(13件すべてのレビューを見る)

【特長】切り忘れ防止で、かしこく節電。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

ウィークリータイマー カスタム 12

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
0営業日後以内
カスタム ウィークリータイマー 1個 レビュー:(6件すべてのレビューを見る)

【特長】家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。【用途】作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

防水型インターバルタイマー(100分形) A&D 13

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内
A&D 防水型インターバルタイマー(100分形) 1個 レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能【用途】スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に

測定・測量用品 > 測定用品 > その他測定用品 > タイマー・ストップウォッチ・時計 > タイマー

「間欠タイマー」関連の人気ランキング

リレー付間欠タイマ

リレー付間欠タイマ

リレー付間欠タイマやマルチタイマー2 [基板完成品]など。

リレー付間欠タイマの人気ランキング

12v タイマーリレー

12v タイマーリレー

マルチタイマー2 [基板完成品]やソリッドステート・タイマ H3Y-2などのお買い得商品がいっぱい。

12v タイマーリレーの人気ランキング

on off タイマー 回路

on off タイマー 回路

タイマー基板キット3やソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズも人気!

on off タイマー 回路の人気ランキング

on off タイマー

on off タイマー

1回だけ入切デジタルプログラマーやプログラムタイマー(ホワイト)を今すぐチェック!

on off タイマーの人気ランキング

タイマー 基板 キット

タイマー 基板 キット

タイマー基板キット3やマルチタイマー2 [基板完成品]も人気!

タイマー 基板 キットの人気ランキング

電気 回路 タイマー

電気 回路 タイマー

ソリッドステート・タイマ H3RNやソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズも人気!

電気 回路 タイマーの人気ランキング

サイクルタイマー

サイクルタイマー

タイムスイッチ TB20シリーズやプログラムタイマー(ホワイト)を今すぐチェック!

サイクルタイマーの人気ランキング

繰り返し タイマー

繰り返し タイマー

繰り返し機能付タイマーや防水型インターバルタイマー(100分形)を今すぐチェック!

繰り返し タイマーの人気ランキング

インターバルタイマー

インターバルタイマー

防水型インターバルタイマー(100分形)や大画面・大音量タイマーを今すぐチェック!

インターバルタイマーの人気ランキング

プログラマブルタイマー

プログラマブルタイマー

節電エコタイマーやタイムスイッチ TB20シリーズを今すぐチェック!

プログラマブルタイマーの人気ランキング

タイマーユニット

タイマーユニット

555タイマーユニット【基板完成品】やソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

タイマーユニットの人気ランキング

タイマー基板

タイマー基板

タイマー基板キット3やマルチタイマー2 [基板完成品]も人気!

タイマー基板の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。