関西パテ ブランドの販売特集

関西パテ ブランド」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から関西パテ ブランドに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

白パテ 油性 関西パテ

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
関西パテ 白パテ 油性 1缶(5kg)ほか レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】温度による変化が少なく、耐熱性、耐低温性に優れている。 耐水性、防水性、防湿性や耐油性が良好である。 使用面を汚染せず、銅、アルミ、ステンレス、ガラス、モルタル、大理石等にも強力に接着します【用途】主として金属製建具にガラスを取付ける場合に使用し、車輛、建築物、造船等の構造物の目的、空隙亀裂箇所の充填接着に最適。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

鉄メタル速硬化 関西パテ

販売価格(税別) 6,890 税込7,579
0営業日後以内
関西パテ 鉄メタル速硬化 1本(0.5kg)

【特長】日本水道協会・水道用規格 JWWA K 135 適合。 鉄メタルの4倍の速さで硬化する! 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。【用途】配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ

耐摩メタル 関西パテ

販売価格(税別) 7,590 税込8,349
0営業日後以内
関西パテ 耐摩メタル 1本(0.5kg)

【特長】アルミナセラミックス粉を配合し、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。【用途】タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。 摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ

一発パテ    水性一般 厚付用 関西パテ

販売価格(税別) 7,490 税込8,239
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
関西パテ 一発パテ 水性一般 厚付用 1缶(12kg)ほか レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】乾燥時の収縮が非常に少なく、充鎮効果が優れ超厚付けしてもヤセ、ウキハガレがなく壁面を面一にする事が出来ます。 肉付きが良く密着性に優れています。 調合タイプなので缶から出してすぐに使え、作業性が良好です。 比重が小さいので軽く、持ち運びが非常に楽です。 水性ですので器具の洗浄が容易で、引火の危険性も無く有害な成分を含みませんので、安心して御利用頂けます。 塗装下地、壁装下地に適応した、優れた造膜効果を発揮します。【用途】石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理。 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理。 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理。 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整。 その他塗装、壁装下地の素地調整。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

鉄メタル 関西パテ

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
関西パテ 鉄メタル 1本(1kg)ほか

【特長】日本水道協会・水道用規格 JWWA K 135 適合。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!【用途】配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。 防水・防食・補修ライニング。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ

アルミメタル 関西パテ

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
0営業日後以内
関西パテ アルミメタル 1本(1kg)

【特長】特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!【用途】アルミ鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 各種金属素材の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 防水・防食・補修ライニング。 治具、保持具の作製、型取り等。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ

すべり止めコート 関西パテ

販売価格(税別) 19,900 税込21,890
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
関西パテ すべり止めコート 1缶(5kg)

【特長】すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。 水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。 下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。 プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。 多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど) 耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。【用途】マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。 立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。 工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。 各大型タンク上降階段及びタンク屋上。 その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 滑り止め

セルコートSカラー 水性防水材 関西パテ

販売価格(税別) 4,790 税込5,269
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
関西パテ セルコートSカラー 水性防水材 1缶(4kg)ほか

【特長】特殊エマルション樹脂と特殊アスファルトエマルションを主成分に開発をすすめ、厚つけノンスリップを実現した従来にない防水材です。 一液型塗膜防水材で高い作業性、安全性を有し、耐水、耐蝕等の耐久性にも優れています。 ノンスリップ型をローラー施工可能にした新しいタイプで、美しい仕上がりの速乾型塗膜防水材です。【用途】屋上・ベランダ専用。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 床/コンクリート

耐熱アルミメタル 関西パテ

販売価格(税別) 24,900 税込27,390
6営業日後以内
関西パテ 耐熱アルミメタル 1本(0.5kg)

【特長】アルミニウム粉を配合し、耐熱性を付与したエポキシパテで、金属全般の補修に適応! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!【用途】耐熱を必要とする金属製の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 熱の掛かる鉄、アルミ、ステンレス等の鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修等。 耐熱性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 設計変更等による金型補修(成型品の表面に出ない部分の補修に限る)。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ

トバーズ 関西パテ

販売価格(税別) 2,390 税込2,629
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
関西パテ トバーズ 1缶(5kg)ほか

【特長】従来の仕上用パテの作業性、研磨性を持ちながら、ペーパーをかけた際に飛散する粉じんがほとんど出ません。【用途】石膏ボード、ベニヤ合板、スレートなど目地処理の仕上げ、全面仕上げ。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

耐熱耐摩メタル 関西パテ

販売価格(税別) 24,900 税込27,390
6営業日後以内
関西パテ 耐熱耐摩メタル 1本(0.5kg)

【特長】アルミナセラミックス粉を配合し、耐熱性、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。【用途】タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐熱を必要とする耐摩耗補修。 熱間での摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐熱耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 耐熱を必要とする配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ

ハイメタル 関西パテ

販売価格(税別) 49,900 税込54,890
6営業日後以内
関西パテ ハイメタル 1本(1kg)

【特長】高硬度、耐熱性、化学的安定性に優れる炭化ケイ素粉を高配合し、耐熱性と耐摩耗性を付与。 無機酸、アルカリ性薬品、鉱物油、ガソリン、海水などの多くの薬品に対して耐性を有する。 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 収縮が無視できるほど小さく、機械加工が可能で、摺動摩耗やスラリー摩耗に対して強い表面を形成する。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる!【用途】タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐熱、耐摩耗、耐薬品性を必要とする耐摩耗補修。 熱間での摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐薬品性、耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 耐熱を必要とする配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ

HL-MP 関西パテ

販売価格(税別) 149,000 税込163,900
4営業日後以内
関西パテ HL-MP 1缶(10kg)

【特長】0.5〜1mmと1〜2mm平均のセラミック・ビーズとSiC粉を高配合し、耐摩耗性能を向上させたエポキシパテ。 粉体摩耗やスラリー摩耗に効果を発揮し、設備機器を摩耗環境から保護する能力に優れている。 主剤と硬化剤の混合し易さ、塗布時に垂れない作業性が好評! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる!【用途】発電施設の微粉炭機、セメント工場の原料粉砕機、仕上げミルなど摩耗環境に晒される耐摩耗保護ライニングとして有効! 製鉄所や鉱業、窯業関係の工場設備(ダクト、配管、サイクロン、シュートなど)の耐摩耗ライニングとして、長期に渡る予防保全、補修用途、緊急対応に幅広く使える。 スクリューコンベア、チューブフィーダーなどの粉砕搬送機器の耐摩耗ライニングにも効果を発揮!

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ

「関西パテ」の関連特集

ネジ 穴 パテ

ネジ 穴 パテ

ねじ穴ロックや高速硬化型パテ ファーストメタルなどの「欲しい」商品が見つかる!

ネジ 穴 パテの販売特集

関西パテ化工

関西パテ化工

合成樹脂エマルジョンパテ 一発パテやエアコンパテ アイボリーなどの「欲しい」商品が見つかる!

関西パテ化工の販売特集

関西ペイント パテ

関西ペイント パテ

LUC LS鈑金パテやブラウン硬化剤を今すぐチェック!

関西ペイント パテの販売特集

オーシカ

オーシカ

セレクティ ウレタン樹脂系接着剤専用ふきとり剤や鹿印ピーアイボンド・架橋剤セット 6000ほか、いろいろ。

オーシカの販売特集

油 漏れ 補修 テープ

油 漏れ 補修 テープ

LLFAテープやミラクルテープなどの人気商品が勢ぞろい。

油 漏れ 補修 テープの販売特集

金属補修材

金属補修材

レクターシールや耐熱金属補修剤 Gメタルも人気!

金属補修材の販売特集

耐熱耐水 パテ

耐熱耐水 パテ

ねんどパテやdufix 補修剤 多用途補修パテなどの「欲しい」商品が見つかる!

耐熱耐水 パテの販売特集

金属 穴埋め

金属 穴埋め

鉄粉配合パテ スタンダードや接着パテ「金属用」などの「欲しい」商品が見つかる!

金属 穴埋めの販売特集

ガラスパテ

ガラスパテ

建具用ガラスパテや白パテ 油性などの人気商品が勢ぞろい。

ガラスパテの販売特集

セルコート

セルコート

セルコートSカラー 水性防水材やセルコートシーラーを今すぐチェック!

セルコートの販売特集

ノードバック

ノードバック

ノードバック 耐磨耗剤 WCU 10kgや耐摩メタルなど。

ノードバックの販売特集

ハイメタル

ハイメタル

ハイメタルや鉄粉配合パテ 速硬化などの「欲しい」商品が見つかる!

ハイメタルの販売特集