- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 防塵 メガネ メガネ の 上 からのおすすめ人気ランキング
防塵 メガネ メガネ の 上 からのおすすめ人気ランキング
2026/10/12更新124件の「防塵 メガネ メガネ の 上 から」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「めがねの上から 保護めがね」、「安全メガネ ガラスレンズ」、「オーバーグラスゴーグル」などの商品も取り扱っております。
- 仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工レンズ色クリア機能防曇トラスコ品番789-2268質量(g)52レンズ厚さ(mm)2.31個¥2,698税込¥2,968当日出荷
- 眼鏡をかけたままでも使用できるオーバーグラスタイプ。 つるの長さ、角度が調節でき、額パッドも付いてそのままでもフィット感抜群。UVカット機能付き。形状一眼型機能防曇、UVカット材質(つる)ナイロン質量(g)約41タイプメガネ併用可規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応調整機能長さ・角度調整可1個¥1,898税込¥2,088当日出荷
- レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。形状一眼型機能レンズ・ヘッドバンド・つる交換可、メガネ併用可、くもり止め加工レンズ材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)質量(g)約96規格JIS規格品レンズ色クリアレンズ防曇RoHS指令(10物質対応)対応
- 視界が広いワイドタイプ。 眼鏡との併用に最適。仕様くもり止め加工レンズ機能メガネ併用可形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロース0.8mm厚レンズ両面防曇質量(g)約80規格JIS規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応1個¥1,198税込¥1,318当日出荷
- メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工形状一眼型材質ポリカーボネイト質量(g)35規格ANSI規格品外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45曇り止め加工あり
- 粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可形状ゴーグル型レンズ両面防曇材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)販売区分業務用1個¥699税込¥769当日出荷
- 度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。型式FG-14仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・くもり止めTGK品番941-87-03-26形状一眼型フレーム色ブルー機能メガネ併用可、つる長さ調整可、レンズ角度調整可1個¥3,198税込¥3,518当日出荷
- オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性販売区分業務用
- 大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。 全面フィットで、ゴーグルに近い防護性能を実現。用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様大型眼鏡併用可、プロテクトカバー、上下ひさしサイド付、つる長さ調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼質量(g)57種類保護めがね規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×145~168フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応1個¥3,998税込¥4,398当日出荷
- ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。レンズ色クリア質量(g)84仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換形状ゴーグル型機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
- コンパクト設計のオーバーグラスタイプ。男性から女性まで幅広くフィット(眼鏡の上から掛けられる)機能めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、フレーム幅調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番788-7167質量(g)54種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159フレーム色ブルー材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応1個¥3,198税込¥3,518当日出荷
- 粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能形状ゴーグル型型密閉型レンズ両面防曇、両面硬化処理材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番324-3877質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニールレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン1個¥3,298税込¥3,628当日出荷
- 防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。質量(g)43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
防塵メガネ No.1308-C
傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工。 つるの長さ調節可能。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様つるの長さ調節可能、UVカット、ハードコーティング加工材質(つる)ナイロン形状一眼型質量(g)約32規格JIS規格品フレーム色クリア加工硬化処理機能つる長さ調整可、傷付防止RoHS指令(10物質対応)対応1個¥1,498税込¥1,648当日出荷 - メガネの上から着用可能です。PLATINUM®;コーティングのため、超防曇、耐傷に優れています。外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造と、しなやかなテンプルとの相乗効果で、頭部の大きさを選ばずホールド感良くフィットします。機能【防曇性】両面超防曇・防傷透過率(%)【視感】80~100レンズ色クリア安全規格AS/NZS規格紫外線遮断率(%)99.99形状ゴーグル型材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)アズワン品番7-7553-111個¥2,298税込¥2,528当日出荷
- メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 耐薬品性があります。 つるの長さを調整できます。 回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上ひさしサイド付、ツル調整付きトラスコ品番344-7120形状一眼型質量(g)46規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ防曇機能メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.01個¥1,798税込¥1,978当日出荷
- SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○トラスコ品番207-2775セット内容収納袋形状二眼型幅(mm)142材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂質量(g)26レンズ色クリアテンプル色クリア/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-89紫外線カット○1個¥1,898税込¥2,088当日出荷
- テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。形状二眼型仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付付属品専用ポーチトラスコ品番447-8401質量(g)12規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167レンズ防曇材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.21個¥2,998税込¥3,298当日出荷
- 有害な紫外線を99.999%カット!。超軽量!サングラスタイプ防じんメガネ用途防じん用形状二眼型機能紫外線カット、超軽量材質ポリカーボネート樹脂製色クリア質量(g)約23レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応1個¥739税込¥813当日出荷
- ノーズパッド部とクッションバー部にソフトラバー素材を採用。 度付めがね併用可能なオーバーグラスタイプ保護めがね。用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)49種類保護めがね規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×168フレーム色スモーク材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応