防塵カメラのおすすめ人気ランキング

2023/06/06更新

369件の「防塵カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「現場用カメラ」、「工事現場用カメラ」、「デジカメ 防塵」などの商品も取り扱っております。

防水防塵デジタルカメラ WG-80 リコー(RICOH) ランキング1位

販売価格(税別) 47,900 税込52,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
リコー(RICOH) 防水防塵デジタルカメラ WG-80 1台 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。

オフィスサプライ > 家電 > カメラ・ビデオカメラ > デジタルカメラ > コンパクトデジタルカメラ

防水防塵デジタルカメラ コダック ランキング2位

販売価格(税別) 24,900 税込27,390
0営業日後以内
コダック 防水防塵デジタルカメラ 1台 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m【用途】防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!

オフィスサプライ > 家電 > カメラ・ビデオカメラ > デジタルカメラ > コンパクトデジタルカメラ

コンパクトデジタルカメラ IXY650 Canon ランキング3位

販売価格(税別) 35,900 税込39,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Canon コンパクトデジタルカメラ IXY650 1台 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】高倍率「光学12倍ズーム」「プログレッシブファインズーム24倍」。 カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整。どんなシーンもかんたん、キレイ! カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写。 1度のシャッターで、構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影。新しい写真に出会える撮影モード。

オフィスサプライ > 家電 > カメラ・ビデオカメラ > デジタルカメラ > コンパクトデジタルカメラ

プロテクタージャケット O-CC1252 リコー(RICOH) ランキング4位

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
0営業日後以内
リコー(RICOH) プロテクタージャケット O-CC1252 1個 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

オフィスサプライ > 家電 > カメラ・ビデオカメラ > カメラアクセサリ > カメラケース

30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型 ブロードウォッチ ランキング5位

販売価格(税別) 8,990 税込9,889
0営業日後以内
ブロードウォッチ 30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型 1セット レビュー:(10件すべてのレビューを見る)

【特長】赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

高精細30万画素屋外型防犯カメラ4台セット 録画機付き ブロードウォッチ 6

販売価格(税別) 27,900 税込30,690
0営業日後以内
ブロードウォッチ 高精細30万画素屋外型防犯カメラ4台セット 録画機付き 1セット レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

デジタルカメラ ケンコートキナー(Kenko) 7

販売価格(税別) 7,990 税込8,789
0営業日後以内
ケンコートキナー(Kenko) デジタルカメラ 1個 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】小型軽量で操作も簡単なデジタルカメラ。繰り返し充電して使える電池を採用。

オフィスサプライ > 家電 > カメラ・ビデオカメラ > デジタルカメラ > コンパクトデジタルカメラ

増設用カメラ MiLinC 8

販売価格(税別) 21,900 税込24,090
出荷目安:8日
MiLinC 増設用カメラ 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

AcuSense 防水・防塵 800万画素 AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型 bitstrong 9

販売価格(税別) 37,900 税込41,690
出荷目安:31日
bitstrong AcuSense 防水・防塵 800万画素 AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型 1台

【特長】生産ラインの監視から駐車場の車上荒らしまで、防犯に役立つ8MPの高解像度バレット型監視カメラです。速やかな人・車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。【用途】人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

デジタル一眼レフカメラ E-M5 MKⅡ ボディ オリンパス 10

販売価格(税別) 89,900 税込98,890
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリンパス デジタル一眼レフカメラ E-M5 MKⅡ ボディ 1台

【特長】すべてのレンズで手ぶれを抑える世界最強の5軸手ぶれ補正【5-AXISIS】搭載。一眼トップクラスの小型、防塵・防滴・耐低温設計。

オフィスサプライ > 家電 > カメラ・ビデオカメラ > デジタルカメラ > デジタル一眼レフカメラ

AcuSense 防水・防塵 400万画素 Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ タレット型 bitstrong 11

販売価格(税別) 37,900 税込41,690
4営業日後以内
bitstrong AcuSense 防水・防塵 400万画素 Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ タレット型 1台

【特長】自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。 小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。IP67の防水防塵性能を備えています。【用途】人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

NEXTEC 配線不要・簡単設置・すぐに使える防犯・監視・観察カメラ エフ・アール・シー 12

販売価格(税別) 15,900 税込17,490
0営業日後以内
エフ・アール・シー NEXTEC 配線不要・簡単設置・すぐに使える防犯・監視・観察カメラ 1個

【特長】配線不要で簡単設置すぐに使える監視カメラ!! 本製品は乾電池駆動のため、設置工事費など不要のため安価に設置ができます。 ・選べる3つの撮影モード(動画/静止画/動画+静止画) ・タイマー撮影/タイムラプス撮影も可能 ・乾電池使用で長期間待受け可能 NX-RC200は単三アルカリ乾電池4本で最大6ヶ月の待ち受けが可能。 NX-RC800は単三乾電池を8本装着した場合、最大12ヶ月の待ち受けが可能です。 ・赤外線LED搭載で夜間撮影可能 NX-RC200は2灯、NX-RC800は46個の赤外線LEDを搭載。 屋内・屋外を問わず、夜間の撮影で効果を発揮します。 ・PIRセンサー搭載 赤外線温度変化を検出することで動作する[ PIRセンサー ]を使用しており、 何らかの動きを検出した時だけ撮影をすることが可能です。 ・タイマー撮影/タイムラプス撮影 タイムラプス機能は、センサーの検出とは無関係に設定した間隔で写真や動画撮影が可能。 冷血動物や植物観察など、センサーが作動しにくい対象に有効です。 ・防塵・防水 IP54相当 防水性能は、[雨の中でも使用できる]IP54防塵・防水設計です。 (全ての状況において防水性能を保証するものではありません) ・再生確認モニター搭載 NX-RC200は正面、NX-RC800は内側に、再生確認用カラーモニターを搭載。 (NX-RC800のみ、外部モニターに接続しての再生も可能です) ・静止画像保存可能枚数の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 20MP ( 5200 × 3900 )約1200枚/約2500枚/約5000枚 16MP ( 4608 × 3456 )約1600枚/約3200枚/約6400枚 12MP ( 4000 × 3000 )約2100枚/約4300枚/約8600枚 8MP ( 3264 × 2448 )※約3200枚/約6500枚/約13000枚 5MP ( 2592 × 1944 )約5000枚/約10000枚/約20000枚 3MP ( 2048 × 1536 )約8000枚/約16000枚/約32000枚 1MP ( 1280 × 960 )約21000枚/約42000枚/約84000枚 ※初期値 ・動画連続撮影時間の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 3840 × 2160P 約20分/約40分/約80分 2688 × 1520P : 20FPS 約12分/約25分/約50分 1920 × 1080P※ 約30分/約60分/約120分 1280 × 720P 約50分/約100分/約200分 1280 × 720P : 60FPS 約20分/約40分/約80分 848 × 480P 約60分/約120分/約240分 720 × 480P 約70分/約140分/約280分 640 × 480P 約90分/約180分/約360分 320 × 240P 約190分/約380分/約760分 ※初期値【用途】駐車場/駐輪場の監視 ご近所トラブルの監視 侵入者の監視 不法投棄対策 資材置き場の監視 害獣の監視 野生動物の観察 田畑や果樹園の監視 ペットの見守り など色々な使い方ができます。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

トレイルカメラ 富士倉 13

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
0営業日後以内
富士倉 トレイルカメラ 1個

【特長】単三電池で連続動作 約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能 モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度【用途】防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

「防塵カメラ」関連の人気ランキング

現場用カメラ

現場用カメラ

リコー G900 防水防塵 耐衝撃 耐薬品 業務用コンパクトデジタルカメラや防水防塵デジタルカメラなどの人気商品が勢ぞろい。

現場用カメラの人気ランキング

工事現場用カメラ

工事現場用カメラ

リコー G900 防水防塵 耐衝撃 耐薬品 業務用コンパクトデジタルカメラや防水防塵デジタルカメラなどの人気商品が勢ぞろい。

工事現場用カメラの人気ランキング

デジカメ 防塵

デジカメ 防塵

防水防塵デジタルカメラ WG-80や防水防塵デジタルカメラなどの人気商品が勢ぞろい。

デジカメ 防塵の人気ランキング

工事用カメラ

工事用カメラ

リコー G900 防水防塵 耐衝撃 耐薬品 業務用コンパクトデジタルカメラや防水防塵デジタルカメラなどの人気商品が勢ぞろい。

工事用カメラの人気ランキング

防水カメラ

防水カメラ

防水防塵デジタルカメラや4K防水・防振アクションカメラも人気!

防水カメラの人気ランキング

防水防塵デジカメ

防水防塵デジカメ

防水防塵デジタルカメラやコンパクトデジタルカメラ IXY650ほか、いろいろ。

防水防塵デジカメの人気ランキング

オリンパスデジタルカメラ

オリンパスデジタルカメラ

防水防塵デジタルカメラや防水防塵デジタルカメラ TG-6 工一郎を今すぐチェック!

オリンパスデジタルカメラの人気ランキング

工事写真用カメラ

工事写真用カメラ

防水防塵デジタルカメラ WG-80や防水防塵デジタルカメラなどの人気商品が勢ぞろい。

工事写真用カメラの人気ランキング

デジカメ耐衝撃

デジカメ耐衝撃

防水防塵デジタルカメラや防水防塵デジタルカメラ WG-80などの人気商品が勢ぞろい。

デジカメ耐衝撃の人気ランキング

防犯カメラ 屋外 wifi

防犯カメラ 屋外 wifi

フルハイビジョン高画質防水ドーム型AHDカメラやワイヤレスカメラモニターセット 防犯 防災用品 防犯カメラ セキュリティカメラ 防沫形カメラ HDD録画 SDカード対応などのお買い得商品がいっぱい。

防犯カメラ 屋外 wifiの人気ランキング

防塵 防水 カメラ

防塵 防水 カメラ

防水防塵デジタルカメラや防水防塵デジタルカメラ WG-80などの人気商品が勢ぞろい。

防塵 防水 カメラの人気ランキング

防犯カメラ スマホ連動

防犯カメラ スマホ連動

防犯 見守りカメラ Watch&Talk スマホ連動 赤外線 自動追跡撮影やWi-Fiリモートライブカメラを今すぐチェック!

防犯カメラ スマホ連動の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。