【特長】二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造フィルターです。防じんマスク1005Rに適合する交換用フィルターです。 羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集するミクロンフィルターです。【用途】防じんマスク用交換フィルター。





【特長】接顔体は肌ざわりの良いスチレン系エラストマー製。 燃やしても有害物質が発生しません。【用途】オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等)や土石 岩石(掘削、粉じん作業等)



【特長】マスク内部の水滴吸収、不快感防止。



【特長】より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。【用途】粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。


【特長】取替え式防じんマスクの交換用フィルタです。



【特長】有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです! 有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!






【特長】キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。【用途】水ミスト(湿式研磨作業等)や土石、岩石(掘削、粉じん作業等)



【特長】シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。