- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- 防振ラバーチューブのおすすめ人気ランキング
防振ラバーチューブのおすすめ人気ランキング
2025/07/08更新119件の「防振ラバーチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラバーチューブ」、「防振ラバー」、「ゴムチューブ 10mm」などの商品も取り扱っております。
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質
フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)
71
色
黒
伸び(%)
490
使用温度範囲(℃)
-10~200
引張強度(MPa)
12.1
機能
柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
耐油性に優れています。
硬度
70度
使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。
必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。
種別
耐熱用
材質
ゴム
使用温度(℃)
120以下
使用流体
スチーム
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質
エラストマー樹脂
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状
丸形
色
黒
硬度
68
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振/緩衝
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持
仕様
ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ゴム硬度
68°
材質
CRゴム
長さ(m)
2
アオリを開閉する際、サイドバンパー部に取り付けることにより傷を防ぐことができます。
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。
全長(m)
1
色
黒
使用圧力(MPa)
0
材質
フッ素ゴム
使用温度範囲
-20~200℃
適合流体
キシレン、硫酸、塩水など
特性
耐熱、耐油、耐薬剤
通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法
配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
200(無負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応